Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 49410 Ilmalevyhiomakone Industrial 0.4 Hp 2 Inch | AB8FMM 25H854

DYNABRADE 49410 Air Disc Sander Industrial 0.4 Hp 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8FMM Malli: 49410Ristiviite: 25H854

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,635.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmalevyhiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa6.5
CFM @ täysi kuorma26
VelvollisuusTeollinen
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus3200 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
KoteloYhdistetty
HP0.4
Min. Letkun koko1 / 4 "
Kokonaispituus11.375 "
Pad-kasvotyyppiMuovi PSA-levyille
Pad Size2"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko1/4 "-28 F
kuristaaVipu
Tyhjiö / muu tyhjiöEi tyhjiö
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6245
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPad SizeIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissakuristaaCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusHPMin. Letkun kokoHinta
DYNABRADE 48500 Air Disc Sander Industrial 0.4 hv 2 tuumaa | AB8FMG 25H849 485002"1 / 4 "NPT5.75Vipu2325,000 rpm0.41 / 4 "€720.83
DYNABRADE 50320 Ilmalevyhiomakone Industrial 0.7 Hv | AB8FMU 25H860 503204-1 / 2 "- 5"1 / 4 "NPT7.5Laukaista308000 rpm0.73 / 8 "€1,101.38
DYNABRADE 52635 ilmalevyhiomakone 12 k / min 1.3 hv 43 cfm | AB8FQG 25H923 52635-3 / 8 "NPT10.75Vipu43.012,000 rpm1.33 / 8 "€1,056.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 49410 Air Disc Sander Industrial 0.4 Hp 2 tuumaa
€1,635.19 / yksikkö