Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 50320 Ilmalevyhiomakone Industrial 0.7 Hv | AB8FMU 25H860

DYNABRADE 50320 Air Disc Sander Industrial 0.7 Hp

Varastossa
Tuote: AB8FMU Malli: 50320Ristiviite: 25H860
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
€1,175.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmalevyhiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa7.5
CFM @ täysi kuorma30
VelvollisuusTeollinen
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus8000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
KoteloYhdistetty
HP0.7
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus6.625 "
Pad-kasvotyyppiMetallikokoonpano
Pad Size4-1 / 2 "- 5"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 8 "-11
kuristaaLaukaista
Tyhjiö / muu tyhjiöEi tyhjiö
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPad SizeIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissakuristaaCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusHPMin. Letkun kokoHinta
DYNABRADE 48500 Air Disc Sander Industrial 0.4 hv 2 tuumaa | AB8FMG 25H849 485002"1 / 4 "NPT5.75Vipu2325,000 rpm0.41 / 4 "€771.84
DYNABRADE 49410 Ilmalevyhiomakone Industrial 0.4 Hp 2 Inch | AB8FMM 25H854 494102"1 / 4 "NPT6.5Vipu263200 rpm0.41 / 4 "€1,790.67
DYNABRADE 52635 ilmalevyhiomakone 12 k / min 1.3 hv 43 cfm | AB8FQG 25H923 52635-3 / 8 "NPT10.75Vipu43.012,000 rpm1.33 / 8 "€1,156.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 50320 Air Disc Sander Industrial 0.7 Hp
€1,175.29 / yksikkö