Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 52635 ilmalevyhiomakone 12 k / min 1.3 hv 43 cfm | AB8FQG 25H923

DYNABRADE 52635 ilmalevyhiomakone 12k Rpm 1.3 Hp 43cfm

Varastossa
Tuote: AB8FQG Malli: 52635Ristiviite: 25H923

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,156.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmalevyhiomakone
Ilmansuodatin3 / 8 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa10.75
CFM @ täysi kuorma43.0
Vapaa nopeus12,000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
HP1.3
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus10 "
Vaadittu paine90 psi
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.421
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPad SizeIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissakuristaaCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusHPMin. Letkun kokoHinta
DYNABRADE 48500 Air Disc Sander Industrial 0.4 hv 2 tuumaa | AB8FMG 25H849 485002"1 / 4 "NPT5.75Vipu2325,000 rpm0.41 / 4 "€771.84
DYNABRADE 49410 Ilmalevyhiomakone Industrial 0.4 Hp 2 Inch | AB8FMM 25H854 494102"1 / 4 "NPT6.5Vipu263200 rpm0.41 / 4 "€1,790.67
DYNABRADE 50320 Ilmalevyhiomakone Industrial 0.7 Hv | AB8FMU 25H860 503204-1 / 2 "- 5"1 / 4 "NPT7.5Laukaista308000 rpm0.73 / 8 "€1,175.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 52635 ilmalevyhiomakone 12k Rpm 1.3 Hp 43cfm
€1,156.43 / yksikkö