Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4YCK4 magneettinen lokero 14 x 6 1/4 x 1 1/4 tuumaa | AE2LNQ

WESTWARD 4YCK4 magneettitarjotin 14 x 6 1/4 x 1 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2LNQ Malli: 4YCK4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen tarjotin
Korkeus1.25 "
Pituus14 "
Tyyppiferriittiä
Leveys6.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0665
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4YCK4 magneettitarjotin 14 x 6 1/4 x 1 1/4 tuumaa
€53.60 / yksikkö