Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYMO 1738345 -tarratulostin 6 tuuman leveys 2-1 / 2 tuuman korkeus | AC3BLN 2RCJ1

DYMO 1738345 Tarratulostin 6 tuumaa leveys 2-1/2 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AC3BLN Malli: 1738345Ristiviite: 2RCJ1
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
€89.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarratulostin
Akun koko(6) AA (myydään erikseen)
VäriMusta
näyttö(2) Linja
fontin koonErittäin pieni tai erittäin suuri
MateriaaliMuovi
Maks. Tulostuslinjat2
Kokonaiskorkeus2.5 "
Kokonaispituus6.5 "
kokonaisleveys6"
TulostustyyppiNormaali, lihavoitu, pystysuora, ääriviivat, varjo, kursiivi, peili, alleviivaus
tulostuspääLämmönsiirto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.61
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi4821902000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhan leveys (1/4, 3/8, 1/2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkun kokoVärinäyttöMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DYMO Rhino 4200 tarratulostin, elektroninen, keltainen, lämpösiirto, taustavalaistu LCD | AA4RFT 13A913 Rhino 4200(6) AA- tai LI-ladattavaKeltainenTaustavalaistu LCDVinyyli / Nylon / Polyesteri2.5 "7"5"€196.57
DYMO 1755120 -tarratulostin 7 tuuman leveys 5-1 / 3 tuuman korkeus | AB7HVG 23M340 1755120-Musta--5 1 / 3 "-7"€669.45
DYMO 1790417 -tarratulostin 6-1 / 2 tuuman leveys 3-2 / 7 tuuman korkeus | AB7HVH 23M341 1790417Ladattava-(1) Rivi, (14) Merkit-3 2 / 7 "-6.5 "€451.99
DYMO Rhino 5200 -tarratulostin, leveys 6-1/8 tuumaa, korkeus 3-1/2 tuumaa | AD7VLW 4GPR7 Rhino 5200(6) AAKeltainen(2) LinjaVinyyli / Nylon / Polyesteri3.5 "11.25 "6.125 "€283.25
DYMO 1752265 Tarratulostin Muovi Musta / hopea | AD8XTM 4NHL6 1752265-Musta / hopea-Muovi6"10 15 / 16 "5 15 / 16 "-
Tarjouspyyntö
DYMO 1752266 -tarratulostin 8-3 / 8 tuuman H-muovi | AD8XTN 4NHL7 1752266-Musta / hopea-Muovi8.375 "11.375 "5.5 "€465.66
DYMO 1752267 tarratulostin musta / hopea muovi | AD8XTP 4NHL8 1752267-Musta / hopea-Muovi8.375 "11.375 "5.5 "€489.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYMO 1738345 Tarratulostin 6 tuumaa leveys 2-1/2 tuumaa korkeus
€89.49 / yksikkö