Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYMO Rhino 4200 tarratulostin, elektroninen, keltainen, lämpösiirto, taustavalaistu LCD | AA4RFT 13A913

DYMO Rhino 4200 -tarratulostin, elektroninen, keltainen, lämpösiirto, taustavalaistu LCD

Varastossa
Tuote: AA4RFT Malli: Rhino 4200Ristiviite: 13A913
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
€196.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarratulostin
Akun koko(6) AA- tai LI-ladattava
VäriKeltainen
näyttöTaustavalaistu LCD
fontin koonErittäin pieni, pieni, keskikokoinen, suuri, erittäin suuri
MateriaaliVinyyli / Nylon / Polyesteri
Maks. Tulostuslinjat4
Kokonaiskorkeus2.5 "
Kokonaispituus7"
kokonaisleveys5"
tulostuspääLämpösiirto, 180 dpi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.67
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8472909080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Elektroninen tarratulostin on ihanteellinen tahrattomaan lämpösiirtotulostukseen vinyyli-, nailon- ja polyesteripinnoille
    • Sisältää Qwerty-näppäimistön, jossa on yli 150 symbolia ja tieteellistä termiä, ja yhden kosketuksen pikanäppäimet pikaparametrien luomiseksi ja muotoilemiseksi nopeasti
    • Varustettu suurella taustavalaistulla LCD-näytöllä erilaisten asetusten näyttämiseen ja iskunkestävällä kumisella puskurivaipalla tahattomien iskujen tai pudotusten suojaamiseksi
    • Tarjoaa erittäin pieniä, pieniä, keskikokoisia, suuria ja erittäin suuria kirjasinkokoja 1/4 - 3/4 tuuman levyisillä nauhoilla
    • Virtalähde on 6 AA-paristoa tai ladattavaa litiumioniakkua

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkun kokoVärinäyttöMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DYMO 1755120 -tarratulostin 7 tuuman leveys 5-1 / 3 tuuman korkeus | AB7HVG 23M340 1755120-Musta--5 1 / 3 "-7"€669.45
DYMO 1790417 -tarratulostin 6-1 / 2 tuuman leveys 3-2 / 7 tuuman korkeus | AB7HVH 23M341 1790417Ladattava-(1) Rivi, (14) Merkit-3 2 / 7 "-6.5 "€451.99
DYMO 1738345 -tarratulostin 6 tuuman leveys 2-1 / 2 tuuman korkeus | AC3BLN 2RCJ1 1738345(6) AA (myydään erikseen)Musta(2) LinjaMuovi2.5 "6.5 "6"€89.49
DYMO Rhino 5200 -tarratulostin, leveys 6-1/8 tuumaa, korkeus 3-1/2 tuumaa | AD7VLW 4GPR7 Rhino 5200(6) AAKeltainen(2) LinjaVinyyli / Nylon / Polyesteri3.5 "11.25 "6.125 "€283.25
DYMO 1752265 Tarratulostin Muovi Musta / hopea | AD8XTM 4NHL6 1752265-Musta / hopea-Muovi6"10 15 / 16 "5 15 / 16 "-
Tarjouspyyntö
DYMO 1752266 -tarratulostin 8-3 / 8 tuuman H-muovi | AD8XTN 4NHL7 1752266-Musta / hopea-Muovi8.375 "11.375 "5.5 "€465.66
DYMO 1752267 tarratulostin musta / hopea muovi | AD8XTP 4NHL8 1752267-Musta / hopea-Muovi8.375 "11.375 "5.5 "€489.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYMO Rhino 4200 -tarratulostin, elektroninen, keltainen, lämpösiirto, taustavalaistu LCD
€196.57 / yksikkö