Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYMO 1755120 -tarratulostin 7 tuuman leveys 5-1 / 3 tuuman korkeus | AB7HVG 23M340

DYMO 1755120 Tarratulostin 7 tuumaa leveys 5-1/3 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AB7HVG Malli: 1755120Ristiviite: 23M340

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€669.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarratulostin
VäriMusta
Maks. Tulostuslinjat4
Kokonaiskorkeus5 1 / 3 "
kokonaisleveys7"
tulostuspääSuora terminen
Jännite100 - 240 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.18
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi8472909080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

DYMO 1755120 -tarratulostin on monipuolinen ja kompakti laite, jota käytetään tarrojen luomiseen toimistoissa, varastoissa ja vähittäiskaupoissa tiedostojen, kansioiden ja tuotteiden etiketöintiä varten. Tätä tulostinta arvostetaan sen mukavuuden, nopeuden ja ammattimaisen näköisten tarrojen vuoksi, mikä tekee siitä arvokkaan työkalun organisointi- ja tunnistamistarkoituksiin.

Ominaisuudet:

  • Se voi saavuttaa enintään 4 tuuman tulostusleveyden, joka sopii erikokoisille tarroille.
  • Tämä tulostin tarjoaa korkean resoluution 300 pistettä tuumalle (dpi), mikä varmistaa terävät ja selkeät tarrat.
  • Sen kompakti kokonaiskorkeus on 5-1/3 tuumaa, ja se sopii rajoitettuun pöytätilaan.
  • Tämä tulostin voi toimia jännitteillä 100 - 240 VAC.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on DYMO 1755120 -tarratulostimessa käytettyjen tarrarullien ytimen halkaisija?

V. Tämä tulostin on suunniteltu sopimaan tarrarullille, joiden ytimen halkaisija on 1 tuuma.

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä tarratulostinta?

V. Tärkeitä tekijöitä ovat tarrojen yhteensopivuus, tulostustarkkuus, tulostusnopeus ja helppokäyttöisyys, jotta varmistetaan, että se vastaa erityisiä tarraustarpeitasi.

K. Mikä on DYMO 1755120 -tarratulostimen tulostustehokkuus?

V. Tämän tarratulostimen tulostusnopeus on 53 tarraa minuutissa, mikä tekee siitä tehokkaan tarrakirjoitustehtävien käsittelyssä.

K. Vaatiiko se mustetta tai väriainetta tarrojen tulostamiseen?

V. Ei, se ei vaadi mustetta tai väriainetta. Se käyttää lämpötulostustekniikkaa, joka lämmittää valikoivasti lämpötarrapaperin alueita kuvien ja tekstin luomiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkun kokoVärinäyttöMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DYMO Rhino 4200 tarratulostin, elektroninen, keltainen, lämpösiirto, taustavalaistu LCD | AA4RFT 13A913 Rhino 4200(6) AA- tai LI-ladattavaKeltainenTaustavalaistu LCDVinyyli / Nylon / Polyesteri2.5 "7"5"€196.57
DYMO 1790417 -tarratulostin 6-1 / 2 tuuman leveys 3-2 / 7 tuuman korkeus | AB7HVH 23M341 1790417Ladattava-(1) Rivi, (14) Merkit-3 2 / 7 "-6.5 "€451.99
DYMO 1738345 -tarratulostin 6 tuuman leveys 2-1 / 2 tuuman korkeus | AC3BLN 2RCJ1 1738345(6) AA (myydään erikseen)Musta(2) LinjaMuovi2.5 "6.5 "6"€89.49
DYMO Rhino 5200 -tarratulostin, leveys 6-1/8 tuumaa, korkeus 3-1/2 tuumaa | AD7VLW 4GPR7 Rhino 5200(6) AAKeltainen(2) LinjaVinyyli / Nylon / Polyesteri3.5 "11.25 "6.125 "€283.25
DYMO 1752265 Tarratulostin Muovi Musta / hopea | AD8XTM 4NHL6 1752265-Musta / hopea-Muovi6"10 15 / 16 "5 15 / 16 "-
Tarjouspyyntö
DYMO 1752266 -tarratulostin 8-3 / 8 tuuman H-muovi | AD8XTN 4NHL7 1752266-Musta / hopea-Muovi8.375 "11.375 "5.5 "€465.66
DYMO 1752267 tarratulostin musta / hopea muovi | AD8XTP 4NHL8 1752267-Musta / hopea-Muovi8.375 "11.375 "5.5 "€489.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYMO 1755120 Tarratulostin 7 tuumaa leveys 5-1/3 tuumaa korkeus
€669.45 / yksikkö