WESCO Muoviset kallistusvaunut


Suodattaa
Kehysmateriaali: polyeteeni , Rullamateriaali: polyuretaani
TyyliMalliPyörän materiaaliVäriKantavuusPyörän lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysRulla Dia.Hinta (ei alv)
A
272576
10Musta850 lb436.5 "61.5 "26.5 "3"€1,024.29
B
272577
10sininen850 lb436.5 "61.5 "26.5 "3"€1,051.96
C
272580
10Musta850 lb337.5 "61.5 "27 "4"€1,545.68
D
272579
10Musta1400 lb437.5 "61.5 "26.5 "4"€1,315.96
E
272575
10Musta450 lb436.5 "60.75 "26.5 "4"€815.19
F
272578
10punainen850 lb436.5 "61.5 "26.5 "3"€1,041.13
G
272582
12Musta1250 lb443 "72.5 "29.25 "4"€1,346.88
Tarjouspyyntö
H
272583
12punainen1250 lb443 "72.5 "29.25 "4"€1,334.86
Tarjouspyyntö
I
272584
12Musta2100 lb443.25 "72.5 "29.25 "4"€1,684.51
Tarjouspyyntö
J
272585
12Musta1250 lb443.25 "73.75 "29.25 "4"€1,970.75
Tarjouspyyntö
K
272581
12Musta850 lb443 "72.5 "29.25 "4"€1,062.35
Tarjouspyyntö

Muoviset kallistusvaunut

Wescon muoviset kippikärryt on suunniteltu raskaiden kuormien ja jätteiden kuljettamiseen, siirtämiseen ja kaatamiseen. Ne on valmistettu FDA-yhteensopivasta muovatusta polyeteenistä, ja tietyissä malleissa on vahvistettu vanne enintään 2100 lb: n kuormien kuljettamiseen. Näissä kevyissä kippikärryissä on 2 pientä takapyörää ja 2 isoa polyuretaanista valmistettua etupyörää sekä kahva. parempi liikkuvuus työtilan ympäri. Sileä sisäpinta mahdollistaa helpon puhdistamisen. Valitse laaja valikoima näistä muovikärryistä, saatavana mustana, sinisenä ja punaisena Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?