Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYMO 1752266 -tarratulostin 8-3 / 8 tuuman H-muovi | AD8XTN 4NHL7

DYMO 1752266 Tarratulostin 8-3/8 tuuman H muovia

Varastossa
Tuote: AD8XTN Malli: 1752266Ristiviite: 4NHL7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€465.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarratulostin
VäriMusta / hopea
MateriaaliMuovi
Maks. Tulostuslinjat4
Kokonaiskorkeus8.375 "
Kokonaispituus11.375 "
kokonaisleveys5.5 "
tulostuspääLämmönsiirto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.09
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8471609050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkun kokoVärinäyttöMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DYMO Rhino 4200 tarratulostin, elektroninen, keltainen, lämpösiirto, taustavalaistu LCD | AA4RFT 13A913 Rhino 4200(6) AA- tai LI-ladattavaKeltainenTaustavalaistu LCDVinyyli / Nylon / Polyesteri2.5 "7"5"€196.57
DYMO 1755120 -tarratulostin 7 tuuman leveys 5-1 / 3 tuuman korkeus | AB7HVG 23M340 1755120-Musta--5 1 / 3 "-7"€669.45
DYMO 1790417 -tarratulostin 6-1 / 2 tuuman leveys 3-2 / 7 tuuman korkeus | AB7HVH 23M341 1790417Ladattava-(1) Rivi, (14) Merkit-3 2 / 7 "-6.5 "€451.99
DYMO 1738345 -tarratulostin 6 tuuman leveys 2-1 / 2 tuuman korkeus | AC3BLN 2RCJ1 1738345(6) AA (myydään erikseen)Musta(2) LinjaMuovi2.5 "6.5 "6"€89.49
DYMO Rhino 5200 -tarratulostin, leveys 6-1/8 tuumaa, korkeus 3-1/2 tuumaa | AD7VLW 4GPR7 Rhino 5200(6) AAKeltainen(2) LinjaVinyyli / Nylon / Polyesteri3.5 "11.25 "6.125 "€283.25
DYMO 1752265 Tarratulostin Muovi Musta / hopea | AD8XTM 4NHL6 1752265-Musta / hopea-Muovi6"10 15 / 16 "5 15 / 16 "-
Tarjouspyyntö
DYMO 1752267 tarratulostin musta / hopea muovi | AD8XTP 4NHL8 1752267-Musta / hopea-Muovi8.375 "11.375 "5.5 "€489.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYMO 1752266 Tarratulostin 8-3/8 tuuman H muovia
€465.66 / yksikkö