PASS AND SEYMOUR Trademaster-sarjan kolmisuuntaiset yhdistelmäkytkimet ja ohjausvalo


Suodattaa
Nykyinen arvostelu: 15A , Käyttösyklit: 30000 , Jännite: 120V , Jännitteen luokitus: 120 / 125 VAC
TyyliMalliVäri
A
695-THE
-
Tarjouspyyntö
B
695
Ruskea
Tarjouspyyntö
C
695-W
Valkoinen
Tarjouspyyntö

Trademaster-sarjan kolmisuuntaiset yhdistelmäkytkimet ja ohjausvalo

Pass And Seymour Trademaster -sarjan kolmisuuntaisia ​​yhdistelmäkytkimiä ja merkkivaloa käytetään käytävillä, portaikoissa ja huoneissa, joissa on useita sisäänkäyntiä. Ne mahdollistavat valojen käytön eri paikoista, ja niissä on sisäänrakennettu merkkivalo, joka on ihanteellinen valaistuksen tilan tarkistamiseen, mikä parantaa käyttökokemusta ja turvallisuutta. Niissä on sivujohtimien yhteensopivuus sekä 12- että 14-AWG-johtimille, mikä yksinkertaistaa johdotusprosessia ja mukautuu vaihteleviin mittavaatimuksiin. Nämä yhdistelmäkytkimet on varustettu peukaloinnin estävällä versiolla, jossa on kaksinkertainen mekaaninen suljinjärjestelmä, joka estää vieraiden esineiden sisäänpääsyn ja parantaa turvallisuutta. Niissä on katkaisurakenne erillisiin tai yhteisiin syöttöliitäntöihin, mikä mahdollistaa helpon mukauttamisen asennuksen aikana.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?