Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DURHAM MANUFACTURING PB30210-52 ripustettava ja pinottava astia, koko 4 x 5 x 3 tuumaa, sininen | AC7FAW 38G150

DURHAM MANUFACTURING PB30210-52 Ripustus- ja pinoamisastia, koko 4 x 5 x 3 tuumaa, sininen

Varastossa
Tuote: AC7FAW Malli: PB30210-52Ristiviite: 38G150

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRipusta ja pinoa lokero
Värisininen
Sisäkorkeus2 13 / 16 "
Sisäpituus4.437 "
Sisäleveys3.437 "
Kantavuus10 lb
MateriaaliPolyetyleenikopolymeeri
Jakajapaikkojen määrä pitkä1
Ulkopuolella3"
Ulkopituus5"
Ulkopuolinen leveys4"
Käytä jakajan numeroaValmistaja Nro PB30161-08
tilavuus0.03 cu. ft.
Tilavuus0.03 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopituusVäriSisäkorkeusUlkopuolinen leveysKäytä jakajan numeroatilavuusSisäpituusSisäleveysHinta
DURHAM MANUFACTURING PB30210-21 ripustettava ja pinottava astia, koko 4 x 5 x 3 tuumaa, keltainen | AC7FAK 38G140 PB30210-215"Keltainen2 13 / 16 "4"Valmistaja Nro PB30161-080.03 cu. ft.4.437 "3.437 "€4.36
DURHAM MANUFACTURING PB30220-21 ripustettava ja pinottava astia, koko 4 x 7 x 3 tuumaa, keltainen | AC7FAL 38G141 PB30220-217"Keltainen2 13 / 16 "4"Valmistaja Nro PB30166-080.04 cu. ft.6.437 "3.437 "€5.25
DURHAM MANUFACTURING PB30230-21 Ripustettava ja pinottava astia, koko 6 x 11 x 5 tuumaa, keltainen | AC7FAM 38G142 PB30230-2111 "Keltainen4.75 "6"Valmistaja Nro PB30171-08, PB30172-080.12 cu. ft.10.437 "4.375 "€16.03
DURHAM MANUFACTURING PB30240-21 ripustettava ja pinottava astia, koko 8 x 15 x 7 tuumaa, keltainen | AC7FAN 38G143 PB30240-2115 "Keltainen6.75 "8"Valmistaja Nro PB30176-080.38 cu. ft.14.437 "6 9 / 16 "€31.63
DURHAM MANUFACTURING PB30250-21 ripustettava ja pinottava astia, koko 16 x 15 x 7 tuumaa, keltainen | AC7FAP 38G144 PB30250-2115 "Keltainen6.75 "16 "Valmistaja Nro PB30176-080.85 cu. ft.14.437 "14.75 "€39.83
DURHAM MANUFACTURING PB30210-17 ripustettava ja pinottava astia, koko 4 x 5 x 3 tuumaa, punainen | AC7FAQ 38G145 PB30210-175"punainen2 13 / 16 "4"Valmistaja Nro PB30161-080.03 cu. ft.4.437 "3.437 "€4.36
DURHAM MANUFACTURING PB30220-17 ripustettava ja pinottava astia, koko 4 x 7 x 3 tuumaa, punainen | AC7FAR 38G146 PB30220-177"punainen2 13 / 16 "4"Valmistaja Nro PB30166-080.04 cu. ft.6.437 "3.437 "€5.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING PB30210-52 Ripustus- ja pinoamisastia, koko 4 x 5 x 3 tuumaa, sininen
€4.36 / yksikkö