DURHAM MANUFACTURING PB30220-17 ripustettava ja pinottava astia, koko 4 x 7 x 3 tuumaa, punainen | AC7FAR 38G146

DURHAM MANUFACTURING PB30220-17 Riippu- ja pinoamisastia, koko 4 x 7 x 3 tuumaa, punainen

Varastossa
Tuote: AC7FAR Malli: PB30220-17Ristiviite: 38G146

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRipusta ja pinoa lokero
Väripunainen
Sisäkorkeus2 13 / 16 "
Sisäpituus6.437 "
Sisäleveys3.437 "
Kantavuus10 lb
MateriaaliPolyetyleenikopolymeeri
Jakajapaikkojen määrä pitkä1
Lyhyt jakajapaikkojen määrä1
Ulkopuolella3"
Ulkopituus7"
Ulkopuolinen leveys4"
Käytä jakajan numeroaValmistaja Nro PB30166-08
tilavuus0.04 cu. ft.
Tilavuus0.04 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopituusVäriSisäkorkeusUlkopuolinen leveysKäytä jakajan numeroatilavuusSisäpituusSisäleveysHinta
DURHAM MANUFACTURING PB30210-21 ripustettava ja pinottava astia, koko 4 x 5 x 3 tuumaa, keltainen | AC7FAK 38G140 PB30210-215"Keltainen2 13 / 16 "4"Valmistaja Nro PB30161-080.03 cu. ft.4.437 "3.437 "€4.36
DURHAM MANUFACTURING PB30220-21 ripustettava ja pinottava astia, koko 4 x 7 x 3 tuumaa, keltainen | AC7FAL 38G141 PB30220-217"Keltainen2 13 / 16 "4"Valmistaja Nro PB30166-080.04 cu. ft.6.437 "3.437 "€5.25
DURHAM MANUFACTURING PB30230-21 Ripustettava ja pinottava astia, koko 6 x 11 x 5 tuumaa, keltainen | AC7FAM 38G142 PB30230-2111 "Keltainen4.75 "6"Valmistaja Nro PB30171-08, PB30172-080.12 cu. ft.10.437 "4.375 "€16.03
DURHAM MANUFACTURING PB30240-21 ripustettava ja pinottava astia, koko 8 x 15 x 7 tuumaa, keltainen | AC7FAN 38G143 PB30240-2115 "Keltainen6.75 "8"Valmistaja Nro PB30176-080.38 cu. ft.14.437 "6 9 / 16 "€31.63
DURHAM MANUFACTURING PB30250-21 ripustettava ja pinottava astia, koko 16 x 15 x 7 tuumaa, keltainen | AC7FAP 38G144 PB30250-2115 "Keltainen6.75 "16 "Valmistaja Nro PB30176-080.85 cu. ft.14.437 "14.75 "€39.83
DURHAM MANUFACTURING PB30210-17 ripustettava ja pinottava astia, koko 4 x 5 x 3 tuumaa, punainen | AC7FAQ 38G145 PB30210-175"punainen2 13 / 16 "4"Valmistaja Nro PB30161-080.03 cu. ft.4.437 "3.437 "€4.36
DURHAM MANUFACTURING PB30230-17 ripustettava ja pinottava astia, koko 6 x 11 x 5 tuumaa, punainen | AC7FAT 38G147 PB30230-1711 "punainen4.75 "6"Valmistaja Nro PB30171-08, PB30172-080.12 cu. ft.10.437 "4.375 "€16.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING PB30220-17 Riippu- ja pinoamisastia, koko 4 x 7 x 3 tuumaa, punainen
€5.25 / yksikkö