Ympäristön lämpötila Alue: 40 astetta C , Pohja: Jäykkä , Laakerit: pallo , Tehtävä: Jatkuva , Kotelo: Täysin suljettu ilmanvaihto , Suorittaa loppuun: Musta , Kehys: 56C , Kehyksen materiaali: Valssattu teräs , Hz: 60 , Eristysluokka: F , Max. Nopeus: 3600 RPM , Moottorisovellus: Cranes , Moottorin suunnittelu: 3-vaiheinen , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu ilmanvaihto , Moottorin asennusasento: Vaakasuora , Moottorin akselin rakenne: Avain , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , Moottorin tyyppi: 3-vaiheinen , Asennus: C-kasvot , Asennusasento: Vaakasuora , Tyyppikilven RPM: 1725 , NEMA Design: A , vaihe: 3 , Kierto: CW / CCW , RPM-alue: 1701-1800 , Palvelutekijä: 1.0 , Akselin halkaisija: 5 / 8 " , Akselin pituus: 2 1 / 16 " , lämpösuojaus: Ei eristetty , Jännite: 230/460 , Takuu: 3 v.
Ominaisuudet
- Marathon-invertteri (vektori) -käyttö Black Max -vaarallisen käytön moottorit on varustettu MaxGuard-invertteriluokitellulla eristysjärjestelmällä, joka ylittää NEMA MG1:n osan 31 mukaisen luokituksen ja käsittelee jännitepiikkejä.
- Ne tuottavat tasaisen hevosvoiman, joka on jopa kaksinkertainen perusnopeuteen verrattuna, ja niitä voidaan käyttää 1/1000 perusnopeudella pumppu-, tuuletin- ja puhallinsovelluksissa.
- Nämä moottorit kestävät alhaisia nopeuksia ylikuumenematta, ja niissä on kuulalaakerit sujuvan toiminnan takaamiseksi.
- Nämä moottorit täyttävät T3B-lämpötilakoodin, ja niiden pintalämpötila on enintään 329 astetta F. Ne toimivat jatkuvasti 40 asteen lämpötilassa.
- Niissä on yläkiinnitteinen (F3) suojakotelo (toimitetaan irrallaan) helppoa ja nopeaa sähköliitäntää varten.
Standardit ja hyväksynnät
Usein kysytyt kysymykset
Miten nämä moottorit asennetaan?
Näissä moottoreissa on jäykkä pohja (C-pintainen jalka), joka voidaan asentaa vaakasuoraan pinnalle helppoa ja turvallista asennusta varten.
Onko näissä moottoreissa lämpösuojaus?
Nämä Marathon-invertteri (vektori) -käyttöiset Black Max -vaaralliset moottorit on integroitu normaalisti suljetuilla termostaateilla (yksi vaihetta kohti, luokka F), jotka toimivat lämpösuojana ja sammuttavat ohjaimen vaurioiden estämiseksi.
Miten näiden moottoreiden akseli on suunniteltu?
Näissä moottoreissa on kiilaakselit, jotka voivat pyöriä sekä myötä- että vastapäivään.