Kattoankkurit

Suodattaa

MSA -

Kattoankkuri

TyyliMalliSyvyysLeveysHinta (ei alv)
A100164689.25 "6.25 "€105.20
B41606812.5 "10.75 "€113.58
DBI-SALA -

Kattoankkuri

DBI-SALA-kattoankkurit ovat ihanteellisia putoamissuojajärjestelmien liittämiseen kiinnityspisteisiin, jotka on kiinnitetty litteisiin / kalteviin betoni-, metalli- tai puukattoihin energia-, kuljetus-, rakennus- ja käyttöteollisuudessa. Ne joko ruuvaavat katon pinnat tai puristimen niiden päälle putoamisen estävän kiinnityspisteen aikaansaamiseksi. Niissä on sinkitty teräs- tai teräsrakenne korroosionkestävyyden, kestävyyden ja enimmäispainokapasiteetin saavuttamiseksi. varmistaa liikkuvuus.

TyyliMalliSyvyysPituusMateriaaliLeveysHinta (ei alv)
A21036731 / 4 "25 "Seos, kumi, hiiliteräs3"€218.18
B21036762 / 3 "17 "Teräs4"€89.99
C210013310 "21 45 / 64 "Sherardoitu teräs17 45 / 64 "€920.01
CONDOR -

Kattoankkuri

TyyliMalliPituusMateriaaliLeveysHinta (ei alv)
A19F39018 "Ruostumaton teräs2.75 "€52.96
B45J29920.5 "Pinnoitettu seosteräs3"€71.99
GUARDIAN EQUIPMENT -

Kattoankkuri

TyyliMalliSyvyysPituusMateriaaliPainokapasiteettiLeveysHinta (ei alv)
A004821 / 4 "25 "Metalli310 lb3"€82.05
B004843-5 / 16 "9"Teräs310 lb3"€64.01
C004553 / 4 "10.75 "Metalli310 lb3"€51.70
D003426.5 "20 "Metalli310 lb6.5 "€446.73
E00645-M12 "16 "Galvanisoitu teräs420 lb16 "€456.05
F00645 -C12 "16 "Galvanisoitu teräs420 lb16 "€456.05
G0025512 "8"Metalli310 lb10 "€4,928.52
H00645-W12 "16 "Galvanisoitu teräs420 lb16 "€456.05
I00657-M18 "16 "Sinkitty metalli310 lb16 "€562.34
J0065618 "12 "Sinkitty metalli310 lb12 "€538.01
K00657-W18 "16 "Sinkitty metalli310 lb16 "€562.34
MILLER BY HONEYWELL -

Katon ankkuripylväs

TyyliMalliSyvyysPituusLeveysHinta (ei alv)
AX100108-3 / 5 "18 "15.25 "€773.51
BX100008-3 / 5 "18 "15.25 "€1,187.98
AX100118-3 / 5 "22 "15.25 "€595.67
BX100018-3 / 5 "22 "15.25 "€1,262.02
CX100319"22 "15.25 "€1,027.92
DX100029-5 / 9 "26 "15 3 / 5 "€1,357.61
MILLER BY HONEYWELL -

Katon ankkurit

TyyliMalliSyvyysPituusMateriaaliLeveysHinta (ei alv)
ARA30-1 /-7"Teräs3.5 "€537.47
BRA45 /----€108.71
Tarjouspyyntö
CRA25-1 /----€87.78
Tarjouspyyntö
DRA35-1 /----€181.90
Tarjouspyyntö
ERA40 /-18 "Ruostumaton teräs-€66.20
FRA20-1 /8"12 "Teräs2"€65.39
GX1003015 "23 "Ruostumaton teräs16 "€941.51
PROTECTA -

Kattoankkuri 23-1 / 4 tuuman pituus 2 tuuman leveys - pakkaus 12

MallieräHinta (ei alv)
2103680AC3NPJ€148.98
GUARDIAN -

D-pultti taottu kiinnityspistoke 420lb.

MallieräHinta (ei alv)
00370AG6KKX€78.21
FALLTECH -

Kattoankkuri 11 tuuman pituus x 11 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys 425 paunaa

MallieräHinta (ei alv)
G7395AAH6YRX€407.36
GUARDIAN -

Truss Boss -ankkurisarja 420 Lb.

MallieräHinta (ei alv)
00420AG6KKW€76.95

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?