Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200S Mikrohomogenisoiva pakettistandardi | AC8BHZ 39J332

PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200S Mikrohomogenisoiva pakettistandardi

Varastossa
Tuote: AC8BHZ Malli: PK-02200SRistiviite: 39J332

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,416.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikro-homogenointipaketti, vakio
NoudattaminenCE
Syvyys1.98 "
Halkaisija5mm
Korkeus7.875 "
HP1/5
MateriaaliRuostumaton teräs
Melutaso68dB
Akselin pituus75mm
Nopeus5000 33,000 - XNUMX XNUMX rpm
Jännite220
Äänenvoimakkuuden alue0.03 - 5 ml
Teho144
Leveys2.15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoudattaminenHalkaisijaeräNopeusJänniteHinta
PRO SCIENTIFIC INC. PK-01200S Mikrohomogenisoiva pakettistandardi | AC8BHT 39J326 PK-01200SUL cUL5mmMikro-homogenointipaketti, vakio5000 35,000 - XNUMX XNUMX rpm120€2,489.39
PRO SCIENTIFIC INC. PK-01200P Mikrohomogenisointipaketti Premium | AC8BHU 39J327 PK-01200PUL cUL5 mm, 7 mmMikro-homogenointipaketti, Premium5000 35,000 - XNUMX XNUMX rpm120€4,053.83
PRO SCIENTIFIC INC. PK-01200D Mikrohomogenisointipaketti Deluxe | AC8BJA 39J333 PK-01200DUL cUL5 mm, 7 mmMikro-homogenointipaketti, Deluxe5000 35,000 - XNUMX XNUMX rpm120€3,606.36
PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200D Mikrohomogenisointipaketti Deluxe | AC8BJB 39J334 PK-02200DCE5 mm, 7 mmMikro-homogenointipaketti, Deluxe5000 33,000 - XNUMX XNUMX rpm220€3,408.94
PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200P Micro-homogenizing Package Premium AC8BJC 39J335 PK-02200PCE5 mm, 7 mmMikro-homogenointipaketti, Premium5000 33,000 - XNUMX XNUMX rpm220€3,831.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200S Mikrohomogenisoiva pakettistandardi
€2,416.40 / yksikkö