DURHAM VALMISTUS PAT-36-4-14-95 Pannu-alustatrukki, koko 33-1/2 x 36 x 67-1/8 tuumaa | AD7KPK 4EY13

DURHAM MANUFACTURING PAT-36-4-14-95 Pannu- ja lokeroauto, koko 33-1/2 X 36 X 67-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7KPK Malli: PAT-36-4-14-95Ristiviite: 4EY13

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,574.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPan ja Tray Truck
Pyörän tyyppi4 kääntyvää
VäriHarmaa
rakentaminen1 1/4 "kulmarauta, kaikki hitsatut rakenteet
Syvyys36 "
Hyllyjen välinen etäisyys4"
Korkeus67 "
Kantavuus1200 lbs.
Hyllyn kapasiteetti80 lb
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 70.7246
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)85.09
Laivan leveys (cm)170.5
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenSyvyysHyllyjen välinen etäisyysHyllyn kapasiteettiLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING PAT-24-6-9-95 Pannu-alustatrukki, kapasiteetti 1200 lbs, koko 33 x 23 x 67 tuumaa | AC2XTU 2NXV8 PAT-24-6-9-951 1/4 x 1/8 kulmarauta24 "6"119 lb33.5 "€1,139.43
DURHAM VALMISTAJAN PAT-36-6-9-95 Pannu-alustatrukki, kapasiteetti 1200 lbs, koko 36 x 33 x 67 tuumaa | AC2XTV 2NXV9 PAT-36-6-9-951-1 / 4 x 1/8 kulmarauta36 "6"120 lb33 "€1,102.13
DURHAM VALMISTUS PAT-24-4-14-95 Pannu-alustatrukki, koko 33-1/2 x 24 x 67-1/8 tuumaa | AD7KPJ 4EY12 PAT-24-4-14-951 1/4 "kulmarauta, kaikki hitsatut rakenteet24 "4"80 lb33.5 "€1,348.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING PAT-36-4-14-95 Pannu- ja lokeroauto, koko 33-1/2 X 36 X 67-1/8 tuumaa
€1,574.40 / yksikkö