SHIMPO FGS-100L viputeline 110 lbs | AE4XMF 5NRR6

SHIMPO FGS-100L Vipujalusta 110 Lbs Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AE4XMF Malli: FGS-100LRistiviite: 5NRR6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,104.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViputeline, kapasiteetti 110 paunaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.94
Laivan korkeus (cm)33.27
Laivan pituus (cm)58.93
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi9026906000
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHIMPO FGS-100L Vipujalusta 110 Lbs Kapasiteetti
€1,104.51 / yksikkö