VESTIL EHE-sarjan matalaprofiiliset sähkökäyttöiset nostopöydät


Suodattaa
Ohjauslaatikon jännite: 24V , Johdon pituus: 96 " , Kannen sisäleveys: 29 3 / 4 " , Kehyksen materiaali: Teräs , Toiminnan tyyppi: Käsikäyttöinen , vaihe: 1 , Alustan materiaali: Teräs , Alustan leveys: 29.75 " , Kannettava: Ei , Virtalähde: Sähköjohto , Kaukosäätimen johdon pituus: 8 ft. , Kaukosäätimen tehoyksikön korkeus: 9 1 / 2 " , Kaukosäätimen virtayksikön pituus: 26 3 / 4 " , Kaukosäätimen virtayksikön leveys: 14 3 / 4 " , Jännite: 115V AC
TyyliMalliPituusLeveysKorkeusKokoKorotettu korkeusVäriMateriaaliHinta (ei alv)
A
EHE-2
56 "52.75 "3.5 "2000 lbs.33 1 / 2 "sininenTeräs€6,757.99
B
EHE-3
63 "53.5 "4.25 "3000 lbs.33 1 / 2 "sininenTeräs€7,620.10

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?