DURHAM MANUFACTURING PAT-24-6-9-95 Pannu-alustatrukki, kapasiteetti 1200 lbs, koko 33 x 23 x 67 tuumaa | AC2XTU 2NXV8

DURHAM MANUFACTURING PAT-24-6-9-95 Pannu- ja lokeroauto, kapasiteetti 1200 kg, koko 33 x 23 x 67 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2XTU Malli: PAT-24-6-9-95Ristiviite: 2NXV8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€955.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPan ja Tray Truck
Pyörän tyyppi4 kääntyvää
VäriHarmaa
rakentaminen1 1/4 x 1/8 kulmarauta
Syvyys24 "
Hyllyjen välinen etäisyys6"
Korkeus67 "
Kantavuus1200 lbs.
Hyllyn kapasiteetti119 lb
Leveys33.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.75
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)85.09
Laivan leveys (cm)170.5
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenSyvyysHyllyjen välinen etäisyysHyllyn kapasiteettiLeveysHinta
DURHAM VALMISTAJAN PAT-36-6-9-95 Pannu-alustatrukki, kapasiteetti 1200 lbs, koko 36 x 33 x 67 tuumaa | AC2XTV 2NXV9 PAT-36-6-9-951-1 / 4 x 1/8 kulmarauta36 "6"120 lb33 "€953.93
DURHAM VALMISTUS PAT-24-4-14-95 Pannu-alustatrukki, koko 33-1/2 x 24 x 67-1/8 tuumaa | AD7KPJ 4EY12 PAT-24-4-14-951 1/4 "kulmarauta, kaikki hitsatut rakenteet24 "4"80 lb33.5 "€1,233.09
DURHAM VALMISTUS PAT-36-4-14-95 Pannu-alustatrukki, koko 33-1/2 x 36 x 67-1/8 tuumaa | AD7KPK 4EY13 PAT-36-4-14-951 1/4 "kulmarauta, kaikki hitsatut rakenteet36 "4"80 lb36 "€1,360.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING PAT-24-6-9-95 Pannu- ja lokeroauto, kapasiteetti 1200 kg, koko 33 x 23 x 67 tuumaa
€955.03 / yksikkö