DURHAM VALMISTAJAN PAT-36-6-9-95 Pannu-alustatrukki, kapasiteetti 1200 lbs, koko 36 x 33 x 67 tuumaa | AC2XTV 2NXV9

DURHAM MANUFACTURING PAT-36-6-9-95 Pannu- ja lokeroauto, kapasiteetti 1200 kg, koko 36 x 33 x 67 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2XTV Malli: PAT-36-6-9-95Ristiviite: 2NXV9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€953.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPan ja Tray Truck
Pyörän tyyppi4 kääntyvää
VäriHarmaa
rakentaminen1-1 / 4 x 1/8 kulmarauta
Syvyys36 "
Hyllyjen välinen etäisyys6"
Korkeus67 "
Kantavuus1200 lbs.
Hyllyn kapasiteetti120 lb
Leveys33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 52.65
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)85.09
Laivan leveys (cm)170.5
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenSyvyysHyllyjen välinen etäisyysHyllyn kapasiteettiLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING PAT-24-6-9-95 Pannu-alustatrukki, kapasiteetti 1200 lbs, koko 33 x 23 x 67 tuumaa | AC2XTU 2NXV8 PAT-24-6-9-951 1/4 x 1/8 kulmarauta24 "6"119 lb33.5 "€955.03
DURHAM VALMISTUS PAT-24-4-14-95 Pannu-alustatrukki, koko 33-1/2 x 24 x 67-1/8 tuumaa | AD7KPJ 4EY12 PAT-24-4-14-951 1/4 "kulmarauta, kaikki hitsatut rakenteet24 "4"80 lb33.5 "€1,233.09
DURHAM VALMISTUS PAT-36-4-14-95 Pannu-alustatrukki, koko 33-1/2 x 36 x 67-1/8 tuumaa | AD7KPK 4EY13 PAT-36-4-14-951 1/4 "kulmarauta, kaikki hitsatut rakenteet36 "4"80 lb36 "€1,360.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING PAT-36-6-9-95 Pannu- ja lokeroauto, kapasiteetti 1200 kg, koko 36 x 33 x 67 tuumaa
€953.93 / yksikkö