DURHAM MANUFACTURING DC48-114-6DS-95 Kaappi, 6 Hyllyä, 114 Säiliö | AG3UGT 33VE26

DURHAM MANUFACTURING DC48-114-6DS-95 Kaappi, 6 hyllyä, 114 bin

Varastossa
Tuote: AG3UGT Malli: DC48-114-6DS-95Ristiviite: 33VE26

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,473.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Säiliön väriKeltainen
Säiliöt kaappia kohti114
Säiliöt ovea kohti36
Kaappihyllyn kapasiteetti700 lb
KaapityyppiSäilytysastiat / hyllyt
VäriHarmaa
OvityyppiSyvä ovi, kiinteä
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata14
Lukon tyyppiAvainkahva
MateriaaliTeräs
Kaappihyllyjen lukumäärä6
Oven hyllyjen määrä6
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus72 "
kokonaisleveys48 "
Lokeroiden kokonaismäärä114
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 236.6946
Laivan korkeus (cm)62.39
Laivan pituus (cm)122.24
Laivan leveys (cm)182.88
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Oven hyllyn kapasiteetti (25 paunaa)
    • Suuri kaappikotelo K x L x S ((6) 7 "x 16" x 15 ", (12) 7" x 8 "x 15", (24) 5 "x 6" x 11 ")
    • Hyllyjen kokonaismäärä (6)
    • Kaappihylly L x S (47-3 / 4 "x 16-3 / 8")
    • Pieni ovikotelo K x L x S (4 "x 7" x 3 ")
    • Ovihylly L x S (18 "x 4")
    • Seinäasennus / yksin (yksin)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLukon tyyppiSäiliön väriVäriLukitusjärjestelmäMateriaaliHyllyjen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
DURHAM MANUFACTURING DC36-4S12DS-95 Kaappi, 12-ovinen lokero, 4 säädettävää hyllyä, 14 gauge, koko 36 x 72 tuumaa | AB3MCV 1UBK4 DC36-4S12DS-95---3-PointHitsattu teräs424 "72 "€2,114.83
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING 611-95 säilytyskaappi, 9 laatikkoa | AC9VQE 3KR10 611-95--HarmaaLukitus saranaTeräs9--€464.14
DURHAM MANUFACTURING 3602-BLP-14-2S-95 Kaappi, 14 Bin, koko 36 x 72 tuumaa | AD2FMK 3NYL3 3602-BLP-14-2S-95--Harmaa-Hitsattu teräs-18 "72 "€1,969.00
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-102-3S-95 Kaappi, 102 Bin, koko 36 x 72 tuumaa | AD2FMQ 3NYL8 3501-BDLP-102-3S-95--Harmaa-Hitsattu teräs-24 "72 "€2,912.88
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-132-95 Kaappi, 132 Bin, koko 36 x 72 tuumaa | AD2FMR 3NYL9 3501-BDLP-132-95--Harmaa-Hitsattu teräs-24 "72 "€3,050.28
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING JC-137-3S-95 Kaappi, 137 Bin, koko 48 x 78 tuumaa | AD2FMZ 3NYN7 JC-137-3S-95--Harmaa-Hitsattu teräs-24 "78 "€2,964.91
DURHAM MANUFACTURING JC-171-95 Kaappi, 171 Bin, koko 48 x 78 tuumaa | AD2FNA 3NYN8 JC-171-95--Harmaa-Hitsattu teräs-24 "78 "€3,246.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING DC48-114-6DS-95 Kaappi, 6 hyllyä, 114 bin
€3,473.23 / yksikkö