DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-132-95 Kaappi, 132 Bin, koko 36 x 72 tuumaa | AD2FMR 3NYL9

DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-132-95 Kaappi, 132 astia, koko 36 x 72 tuumaa

Tuote: AD2FMR Malli: 3501-BDLP-132-95Ristiviite: 3NYL9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,311.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaappi
Säiliöt kaappia kohti36
Säiliöt ovea kohti48
VäriHarmaa
OvityyppiHuuhtele tyyli
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata14 ga.
MateriaaliHitsattu teräs
Kaappihyllyjen lukumäärä0
Oven hyllyjen määrä0
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus72 "
kokonaisleveys36 "
Lokeroiden kokonaismäärä132

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 180
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jalan korkeus (6 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLukon tyyppiSäiliön väriVäriLukitusjärjestelmäMateriaaliHyllyjen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
DURHAM MANUFACTURING DC36-4S12DS-95 Kaappi, 12-ovinen lokero, 4 säädettävää hyllyä, 14 gauge, koko 36 x 72 tuumaa | AB3MCV 1UBK4 DC36-4S12DS-95---3-PointHitsattu teräs424 "72 "€2,371.43
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING 611-95 säilytyskaappi, 9 laatikkoa | AC9VQE 3KR10 611-95--HarmaaLukitus saranaTeräs9--€416.82
DURHAM MANUFACTURING 3602-BLP-14-2S-95 Kaappi, 14 Bin, koko 36 x 72 tuumaa | AD2FMK 3NYL3 3602-BLP-14-2S-95--Harmaa-Hitsattu teräs-18 "72 "€2,042.05
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-102-3S-95 Kaappi, 102 Bin, koko 36 x 72 tuumaa | AD2FMQ 3NYL8 3501-BDLP-102-3S-95--Harmaa-Hitsattu teräs-24 "72 "€3,242.05
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING JC-137-3S-95 Kaappi, 137 Bin, koko 48 x 78 tuumaa | AD2FMZ 3NYN7 JC-137-3S-95--Harmaa-Hitsattu teräs-24 "78 "€3,326.77
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING JC-171-95 Kaappi, 171 Bin, koko 48 x 78 tuumaa | AD2FNA 3NYN8 JC-171-95--Harmaa-Hitsattu teräs-24 "78 "€3,524.75
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING SJC-BDLP-192-95 Kaappi, 192 Bin, koko 84 x 48 tuumaa | AD2FNB 3NYN9 SJC-BDLP-192-95--Harmaa-Hitsattu teräs-24 "84 "€3,817.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-132-95 Kaappi, 132 astia, koko 36 x 72 tuumaa
€3,311.33 / yksikkö