DURHAM MANUFACTURING 3602-BLP-14-2S-95 Kaappi, 14 Bin, koko 36 x 72 tuumaa | AD2FMK 3NYL3

DURHAM MANUFACTURING 3602-BLP-14-2S-95 Kaappi, 14 astiaa, koko 36 x 72 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2FMK Malli: 3602-BLP-14-2S-95Ristiviite: 3NYL3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,969.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaappi
Säiliöt kaappia kohti14
Kaappihyllyn kapasiteetti900 lb
KaapityyppiSäilytyskaappi
VäriHarmaa
OvityyppiHuuhtele tyyli
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata14 ga.
MateriaaliHitsattu teräs
Kaappihyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus72 "
kokonaisleveys36 "
Lokeroiden kokonaismäärä14

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 133.5335
Laivan korkeus (cm)46.36
Laivan pituus (cm)91.76
Laivan leveys (cm)182.88
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLukon tyyppiSäiliön väriVäriLukitusjärjestelmäMateriaaliHyllyjen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
DURHAM MANUFACTURING DC36-4S12DS-95 Kaappi, 12-ovinen lokero, 4 säädettävää hyllyä, 14 gauge, koko 36 x 72 tuumaa | AB3MCV 1UBK4 DC36-4S12DS-95---3-PointHitsattu teräs424 "72 "€2,114.83
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING 611-95 säilytyskaappi, 9 laatikkoa | AC9VQE 3KR10 611-95--HarmaaLukitus saranaTeräs9--€464.14
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-102-3S-95 Kaappi, 102 Bin, koko 36 x 72 tuumaa | AD2FMQ 3NYL8 3501-BDLP-102-3S-95--Harmaa-Hitsattu teräs-24 "72 "€2,912.88
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-132-95 Kaappi, 132 Bin, koko 36 x 72 tuumaa | AD2FMR 3NYL9 3501-BDLP-132-95--Harmaa-Hitsattu teräs-24 "72 "€3,050.28
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING JC-137-3S-95 Kaappi, 137 Bin, koko 48 x 78 tuumaa | AD2FMZ 3NYN7 JC-137-3S-95--Harmaa-Hitsattu teräs-24 "78 "€2,964.91
DURHAM MANUFACTURING JC-171-95 Kaappi, 171 Bin, koko 48 x 78 tuumaa | AD2FNA 3NYN8 JC-171-95--Harmaa-Hitsattu teräs-24 "78 "€3,246.86
DURHAM MANUFACTURING SJC-BDLP-192-95 Kaappi, 192 Bin, koko 84 x 48 tuumaa | AD2FNB 3NYN9 SJC-BDLP-192-95--Harmaa-Hitsattu teräs-24 "84 "€3,298.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3602-BLP-14-2S-95 Kaappi, 14 astiaa, koko 36 x 72 tuumaa
€1,969.00 / yksikkö