DAYTON Puhallin 30 tuumaa 1 1/2 hv: n pakettipaketilla


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: Uudelleenkäytettävä tyynyliina , Puhaltimen kierrosluku: 566 , CFM @ 0.000-in. SP: 10,530 , CFM @ 0.125-in. SP: 10,022 , CFM @ 0.250-in. SP: 9469 , CFM @ 0.375-in. SP: 8956 , CFM @ 0.500-in. SP: 8363 , CFM @ 0.625-in. SP: 7611 , CFM @ 0.750-in. SP: 6662 , Korkeus: 46 " , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Hz: 60 , Imuläpimitta: 20-1 / 2 " , Max. BHP: 1.57 , Max. Syvyys: 38 " , Max. Tulolämpötila: 160 astetta F. , Moottorikotelo: Avaa tippuminen , Moottori HP: 1.5 , Asennusasento: Pysty / vaaka , Poistoaukon halkaisija: 20-1 / 2 " , Poistoaukon korkeus: 41.875 " , Poistoaukon leveys: 41.875 " , Akselin halkaisija: 1-1 / 4 " , Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.: 17.7 , Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.: 17.2 , Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.: 16.6 , Nopeussäätö: Ei , Pyörän halkaisija: 30 " , Pyörän materiaali: Alumiini , Pyörän tyyppi: Taaksepäin kalteva keskipako , Leveys: 46 "
TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritMoottorin kierroslukuMoottorityyppiVaiheJänniteHinta (ei alv)
A
7A0M5
4.4-4.0/2.01735Kolme vaihetta3208-230/460€8,316.76
A
7A0M4
18 / 9.3-9.01725Kondensaattorin käynnistysYksi115 / 208-230€8,232.77

Puhallin 30 tuumaa 1 1/2 hv: n pakettipaketilla

Daytonin rivipuhaltimet on valmistettu tuottamaan raitista ilmaa sovelluksissa, kuten poisto-, imu-, paluu- tai lisäilmajärjestelmissä kaupallisissa tai teollisissa tiloissa. Näissä rivipuhaltimissa on moottorin suojukset ja laakerikannet käyttöiän pidentämiseksi. Niissä on kaulukset helppoja kanavaliitäntöjä varten, ja molemmilla puolilla on paneelit, jotka tarjoavat nopean pääsyn sisäisiin puhaltimen komponentteihin. Näissä puhaltimissa on 1/2 hv voimansiirtopaketit tehonsiirtoon, ja niitä on saatavana yksi- ja 3-vaihemoottoriversioina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?