DURHAM MANUFACTURING 2502M-BLP-18-2S-95 Siirrettävä kaappi, 16 Gauge, 18 Bin, keltainen | AH6RKG 36EZ40

DURHAM MANUFACTURING 2502M-BLP-18-2S-95 Siirrettävä kaappi, 16 mittaria, 18 astiaa, keltainen

Tuote: AH6RKG Malli: 2502M-BLP-18-2S-95Ristiviite: 36EZ40
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,257.03 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä kaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Säiliön väriKeltainen
Säiliöt kaappia kohti18
Säiliöt ovea kohti0
Kaappihyllyn kapasiteetti500 lb
KaapityyppiPuhelinnumero
VäriHarmaa
OvityyppiHuuhdella
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata16 ga.
Lukon tyyppiAvain
MateriaaliTeräs
Kaappihyllyjen lukumäärä2
Oven hyllyjen määrä0
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus80 "
kokonaisleveys48 "
Lokeroiden kokonaismäärä18
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 182.7
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)205.74
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Seinäasennus / yksin: seisoo yksin
    • Hyllyjen kokonaismäärä: 2
    • Suuri kaappikotelo K x L x S: 8 "x 15" x 7 ", 16" x 15 "x 7"
    • Kaappihylly L x S: 47-1 / 2 "x 21-3 / 8"

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLokeroiden kokonaismääräSäiliön väriOvityyppiLeveysSuorittaa loppuunMitataPituusLukon tyyppiHinta
DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-12-2S-1795 Siirrettävä Kaappi, 16 Gauge, 12 Bin, Punainen | AH6RJY 36EZ32 2501M-BLP-12-2S-179512punainenHuuhdella-Puuteroitu16 ga.-Avain€2,619.92
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-12-2S-5295 Siirrettävä Kaappi, 16 Gauge, 12 Bin, Sininen | AH6RJZ 36EZ33 2501M-BLP-12-2S-529512sininenHuuhdella-Puuteroitu16 ga.-Avain€2,619.92
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-12-2S-95 Siirrettävä kaappi, 16 Gauge, 12 Bin, keltainen | AH6RKA 36EZ34 2501M-BLP-12-2S-9512KeltainenHuuhdella-Puuteroitu16 ga.-Avain€2,619.92
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-30-1795 Siirrettävä Kaappi, 16 Gauge, 30 Bin, Punainen | AH6RKB 36EZ35 2501M-BLP-30-179530punainenHuuhdella-Puuteroitu16 ga.-Avain€2,737.30
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-30-5295 Siirrettävä Kaappi, 16 Gauge, 30 Bin, Sininen | AH6RKC 36EZ36 2501M-BLP-30-529530sininenHuuhdella-Puuteroitu16 ga.-Avain€2,737.30
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-30-95 Siirrettävä kaappi, 16 Gauge, 30 Bin, keltainen | AH6RKD 36EZ37 2501M-BLP-30-9530KeltainenHuuhdella-Puuteroitu16 ga.-Avain€2,737.30
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING 2502M-BLP-18-2S-1795 Siirrettävä Kaappi, 16 Gauge, 18 Bin, Punainen | AH6RKE 36EZ38 2502M-BLP-18-2S-179518punainenHuuhdella-Puuteroitu16 ga.-Avain€3,257.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 2502M-BLP-18-2S-95 Siirrettävä kaappi, 16 mittaria, 18 astiaa, keltainen
€3,257.03 / yksikkö