Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 20838 Adapteri Kupari P x Mnpt 4 tuumaa 4 tuumaa | AB3EBK 1RPA7

VIEGA MEGAPRESS 20838 Adapteri Kupari P x Mnpt 4 tuumaa 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3EBK Malli: 20838Ristiviite: 1RPA7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€321.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrossovitin
Rungon materiaaliKupari
NoudattaminenNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Yhteyden tyyppiPaina x MNPT
Max. Paine200 psi
Putken koko4"
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.74
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPutken kokoHinta
VIEGA LLC 20823 Adapteri Kupari P x Mnpt 2-1/2 tuumaa | AB3EBH 1RPA5 208232.5 "2.5 "€212.52
VIEGA LLC 20828 Adapteri Kupari P x Mnpt 3 In.3 | AB3EBJ 1RPA6 208283"3"€279.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20838 Adapteri Kupari P x Mnpt 4 tuumaa 4 tuumaa
€321.21 / yksikkö