KLEIN TOOLS Sledge Hammer


Klein Tools -kelkkavasaroita käytetään raskaisiin purkutöihin, kuten betonilaattojen murtamiseen tai paalujen lyömiseen maahan. Niitä voidaan käyttää myös kestäviin rakennustehtäviin, kuten puun halkaisuun tai paalutustöihin. Rekivasaran paino ja suuri pää tekevät siitä sopivan...r antaa voimakkaita iskuja koville pinnoille.Lue lisää

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
7HBRFRH04
€207.85
B
7HBRFRH14
€542.37
A
7HBRFRH10
€432.62
A
7HBRFRH07
€309.93

Ominaisuudet

  • Niissä on taottu messinkipää kipinöimättömiin ympäristöihin tai osuvien esineiden vahingoittumisen välttämiseksi.
  • Näissä kelkkavasaroissa on lasikuitukahva, jossa on kumikahva, joka kestää iskuja ja korroosiota paljailla pinnoilla.
  • Niissä on kahvaan kiinnitetty pää ja epoksitettu pään irtoamisen estämiseksi iskemisen aikana.
  • Näissä vasaroissa on kipinöimättömät päät, jotka mahdollistavat turvallisen käytön palavien materiaalien, syttyvien nesteiden tai vaarallisten höyryjen, pölyn tai jäännösten lähellä.
  • Niissä on lisäksi kaksipuolinen pää, joka tarjoaa maksimaalisen iskevän pinnan ja parantaa samalla tasapainoa toiminnan aikana.
  • Näitä kelkkavasaroita on saatavana pääpainoina 4-14 lb.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä turvallisuustoimenpiteitä tulee noudattaa käytettäessä näitä kelkkavasaroita?

  • Käytä suojalaseja.
  • Lyö suoraan ja vältä katselevia iskuja.
  • Vältä iskemästä rekivasaroita koviin esineisiin, jotka ovat kovempia kuin vasaran pään materiaali.

Kuinka huoltaa Klein Tools -kelkkavasarat?

  • Pidä pää ja kahva puhtaina ja kuivina korroosion ja ruosteen estämiseksi.
  • Vasara on tarkastettava säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden havaitsemiseksi. Se on vaihdettava, jos epämuodostumia havaitaan.

Mitä eroa on vasaralla ja kelkkavasaralla?

Vasaraa käytetään lyömiseen, kun taas vasaralla kiiloja tai paaluja lyödään.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?