ML KISHIGO Kontrastiväriset mesh Breakaway-liivit, lime


Suodattaa
ANSI-luokka: 2 , ATPV-luokitus: luokittelematon , Sulkemistapa: Koukku ja silmukka , Väri: Lime , Sukupuoli: Molemmille sukupuolille sopiva , Materiaali: Erittäin viileä (TM) polyesteriverkko , Taskujen lukumäärä: 0 , Taskut: 3 , Raidan väri: Hopea
TyyliMalliSopii rinnan kokoonPituusKokoHinta (ei alv)
A
1174-M
40 "- 42"28 "M€23.61
A
1174-L
44 "- 46"29 "L€23.61
A
1174-XL
48-50 "29 "XL€23.61
A
1174-2X
52 "- 54"28 "2XL€23.61
A
1174-3X
56 "- 58"32 "3XL€23.61
A
1174-4X
60 "- 62"28 "4XL€23.61
A
1174-5X
64 "- 66"28 "5XL€23.61

Kontrastiväriset mesh Breakaway-liivit, lime

Kishigo 1174 -sarjan irrotettavat liivit ovat välttämättömiä turvavarusteita, jotka sopivat erinomaisesti riskialttiisiin ympäristöihin ja ammatteihin, joissa vaatteiden nopea riisuminen on erittäin tärkeää työntekijöiden turvallisuuden kannalta. Rakennustyöntekijät, tienhoitohenkilöstö ja pelastustyöntekijät käyttävät niitä mahdollisten vaarojen lieventämiseen.

Ominaisuudet

  • Ne on valmistettu polyesteristä, joka kestää kulutusta ja repeytymistä.
  • Nämä irrotettavat korkean näkyvyyden liivit on varustettu säädettävällä koukku- ja silmukkakiinnitysjärjestelmällä, joka tarjoaa turvallisen ja mukautettavan istuvuuden, joka pysyy tiukasti kiinni erilaisten työtehtävien aikana.
  • Niissä on erottuva U-kuvioinen selkärakenne, joka parantaa näkyvyyttä, mutta lisää myös ainutlaatuista esteettistä kosketusta.
  • Näissä liiveissä on näkyvät hopeiset heijastavat raidat päävärinä, mikä takaa erinomaisen näkyvyyden, jolloin käyttäjät ovat erittäin havaittavissa myös heikossa valaistuksessa.
  • Niiden mukana tulee vasemman rintakehän mikrofoniliuska, jonka avulla työntekijät voivat kiinnittää mikrofoneja tai viestintälaitteita, mikä virtaviivaistaa tehokasta viestintää työssä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?