BALDOR / DODGE 016050 Elastomeeriliitin, akselin koko 2.50 tuumaa, luokitus 4200 rpm | BC3PRE

BALDOR / DODGE 016050 elastomeerinen kytkin, akselin koko 2.50 tuumaa, nopeus 4200 rpm

Tuote: BC3PRE Malli: 016050
€761.17 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Kytkimen tyyppiRENGAS
Varten Bore Dia.TILA
Nimellinen momentti7656.000 paunaa
Akselin kiinnitysVALMIS BORE
Akselin koko2.500 "
Koko50mm
Nopeus4200 rpm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarten Bore Dia.Hinta
BALDOR / DODGE 019835 elastomeerinen kytkin, akselin koko 70.0 mm, nopeus 4200 rpm | BC3LWC 019835SIIRTYMÄ€761.17
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 019830 elastomeerikytkin, akselin koko 55.0 mm, nopeus 4200 rpm | BC3MUU 019830SIIRTYMÄ€761.17
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016067 Elastomeerikytkin, akselin koko 3.5625 tuumaa, luokitus 4200 rpm | BC3NKN 016067TILA€761.17
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 019839 Elastomeerikytkin, akselin koko 85.0 Mm, luokitus 4200 rpm | BC3NPU 019839SIIRTYMÄ€761.17
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016040 Elastomeerikytkin, akselin koko 1.8750 tuumaa, luokitus 4200 rpm | BC3NUK 016040TILA€761.17
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016043 Elastomeeriliitin, akselin koko 2.0625 tuumaa, luokitus 4200 rpm | BC3NUL 016043TILA€761.17
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016031 Elastomeerikytkin, akselin koko 1.3125 tuumaa, luokitus 4200 kierrosta / min | BC3PJY 016031TILA€761.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 016050 elastomeerinen kytkin, akselin koko 2.50 tuumaa, nopeus 4200 rpm
€761.17 / yksikkö