GRAINGER B08320.031.0250 Vaunupultti 5/16-18 2-1/2 tuuman terässinkki, 400PK | AG3BHM 32TK02

GRAINGER B08320.031.0250 vaunun pultti 5/16-18 2-1/2 tuumaa terässinkki, 400PK

Varastossa
Tuote: AG3BHM Malli: B08320.031.0250Ristiviite: 32TK02

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€178.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko5 / 16 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka5
Pää Dia.0.688 - 0.719 "
Pään korkeus0.156 - 0.176 "
Head TypePyöreä
Pituus2.5 "
MateriaaliTeräs
Neliön korkeus0.156 - 0.187 "
Neliön leveys0.307 - 0.324 "
Vetolujuuskuten luokka 5 SAE J429
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.1192
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318152055

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaulan tyyppi (neliökaula)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B08320.031.0250 vaunun pultti 5/16-18 2-1/2 tuumaa terässinkki, 400PK
€178.19 /pakkaus