Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT 2361790 PVC-palloventtiili 3-tie Fnpt x Fnpt 1/2 sisään | AC8MWN 3CHA1

SMC VALVES 2361790 PVC-palloventtiili 3-tie Fnpt x Fnpt 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8MWN Malli: 2361790Ristiviite: 3CHA1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliPVC
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPVC
Vartalo tyyli3-Way
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT x FNPT
Kahva materiaaliPVC
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine125 psi WOG
Putken koko1 / 2 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliVitoton
Istuimen materiaaliVitoton
Varren materiaaliPVC
Varren tyyppiItsevoiteleva
Temp. alue20 astetta 140 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiPutken kokoTiivistemateriaaliIstuimen materiaaliVenttiilin rakenneHinta
SMC-VENTTIILIT 6900190 Pvc-palloventtiili 3-tie Fnpt x Fnpt 1/4 In | AC8MPV 3CGG3 6900190Lippu1 / 4 "Buna-NBuna-N1-osainen€47.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES 2361790 PVC-palloventtiili 3-tie Fnpt x Fnpt 1/2 tuumaa
€120.53 / yksikkö