VESTIL ALL-T-2-48 Teräksinen maastohaarukkatrukki, 48 tuuman haarukkapituus, 2000 Lb. Kapasiteetti, keltainen | AG7LTU

VESTIL ALL-T-2-48 teräksinen mönkijät haarukkatrukki, 48 tuuman haarukka, 2000 lb. Kapasiteetti, keltainen

Varastossa
Tuote: AG7LTU Malli: ALL-T-2-48

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,364.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähaarukkavaunu
Koko2000 lbs.
Pyörän tyyppiPneumaattinen
VäriKeltainen
Syvyys63 "
Haarukan korkeus2"
Haarukan korkeus laskettu3-1 / 8 tuumaa
Haarukan korkeus nostettu9 sisään.
Haarukan pituus48 "
Haarukan satulan leveys48 "
Haarukan paksuus2"
Haarukan leveys4"
Etupyörän halkaisija.16 "
Täysin hitsattu kehysKyllä
kahvan pituus30 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus51 "
Straddlen sisällä48 "
Pituus63 "
Latauskeskus24 "
Alennettu korkeus3"
MateriaaliTeräs
Max. Säädettävä haarukan leveys26 "
MittayksikötJOKA
Min. Säädettävä haarukan leveys9 1 / 2 "
VirtalähdeKäsi
Korotettu korkeus9"
Takapyörän halkaisija.10 "
Leveys65 "
Haarukoiden leveys9-1 / 2 - 26 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 126
Laivan korkeus (cm)129.54
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)165.1
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKokoSyvyysHaarukan pituusHaarukan leveyskahvan pituusMax. Säädettävä haarukan leveysMin. Säädettävä haarukan leveysHinta
VESTIL ALL-T-2 teräksinen maastohaarukkatrukki, 32 tuuman haarukkapituus, 2000 Lb. Kapasiteetti, keltainen | AC4ABV 2XY40 ALL-T-263.75 "2000 lbs.49 "32 "4"32 "26 "9 1 / 2 "€2,567.74
VESTIL ALL-T-HD teräksinen maastohaarukkatrukki, 32 tuuman haarukkapituus, 2500 Lb. Kapasiteetti, keltainen | AG7LUD ALL-T-HD64 "2500 lbs.50 "32 "4 3 / 4 "32 "26 3 / 4 "12 "€3,421.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ALL-T-2-48 teräksinen mönkijät haarukkatrukki, 48 tuuman haarukka, 2000 lb. Kapasiteetti, keltainen
€3,364.58 / yksikkö