Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP SE-98SS Kiinnitysrengas, 1 tuuman ulkoinen akselin halk. | AE3GPM 5DE73

ROTOR CLIP SE-98SS Kiinnitysrengas, 1 tuuman ulkoinen akselin halk.

Varastossa
Tuote: AE3GPM Malli: SE-98SSRistiviite: 5DE73

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräE-tyyppinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Julkaistu)1.530 "
Puhdistus Dia. Ilmainen OD1.500 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.074 "
Sopii Groove Dia.0.835 "
Sopii uran leveydelle0.056 "
Akselin halkaisijalle.1"
Ilmainen henkilötodistus0.822 "
Ilmainen OD1.500 "
Ura Dia. Toleranssi+0.003 "
Uran leveyden toleranssi+0.003 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC44-51
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.05 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP SE-98SS Kiinnitysrengas, 1 tuuman ulkoinen akselin halk.
€4.73 / yksikkö