ESSEX Kosketukseton kytkin hetkellinen ruostumaton teräs


Suodattaa
Väri: Harmaa , Syvyys: 1" , Suorittaa loppuun: Ruostumaton teräs , Korkeus: 4.5 " , Tulojännite: 5 VDC tai 12 - 24 VAC / DC , Materiaali: Ruostumaton teräs , Käyttölämpötila: -40 - 180 astetta F , Lähtö: 1 N / C ja 1 N / C 2A 30 VDC Resistiivinen, 0.5 A 125 VAC , Arvosana: IP66 , Kytkimen toiminto: Vaihda tai hetkellinen , Tyyppi: Mikroaaltouunitekniikka
TyyliMalliLeveysHinta (ei alv)
A
HEW-1
1.75 "€337.06
B
HEW-2
2.75 "€258.58

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?