Sähköiset jalkalevylämmittimien tarvikkeet

Suodattaa

DAYTON -

Sähköinen jalkalistalämmittimen termostaatti

Daytonin sähköisiä pohjalattialämmittimien termostaatteja käytetään tavallisten ja öljyllä täytettyjen sähköisten lattialämmittimien lämpötilan säätämiseen. Nämä lämmittimet soveltuvat asennettavaksi toimistoihin ja käytäviin; ne on suositeltavaa sijoittaa ikkunoiden alle. Näiden lämmittimien lämpötila-alue voidaan ohjelmoida elektronisesti / digitaalisesti tai asettaa säätimellä, joka kytkee lämmittimen päälle ja pois. Valitse useista näistä termostaateista, joita on saatavana 1- ja 2 -napaisina.

TyyliMalliNapojen lukumääräLeveysHinta (ei alv)
A3UH0712.62 "€18.55
B3UF7422.75 "€37.59
DAYTON -

Sähköiset jalkalevyn lämmittimen termostaatit, yksikkökiinnitys

Daytonin sähköiset jalkalistalämmittimet asennetaan tyypillisesti seinän pohjaan säätämään öljytäytteisten ja tavallisten sähköisten jalkalistalämmittimien lämpötilaa. Niissä käytetään konvektiolämmitysmenetelmää, jolloin huoneessa oleva kylmä ilma siirtyy kiukaan pohjalle, jossa se lämpenee ja nousee sitten huoneeseen. Valitse valikoimasta näitä sähköisiä jalkalistalämmittimiä, joita on saatavana 1- ja 2-napaisina.

TyyliMalliNapojen lukumääräHinta (ei alv)
A3 UG901€21.72
B3 UG912€28.06
C3 UG322€139.56
CADET -

Lämmittimeen asennetut termostaatit

TyyliMalliNapojen lukumääräHinta (ei alv)
ABTF1W1€31.87
BBTF2W2€46.84
DAYTON -

Astian Duplex 120 asuinrakennuksen jalkalevylämmitin

MallieräHinta (ei alv)
3UG89AD2UQK€16.33
CADET -

Hydronic-lämmitinasennettu termostaatti 25a

MallieräHinta (ei alv)
EBKNWAG2MHM€81.83
DAYTON -

Inside Corner Sect Rsdntl jalkalistat Htr

MallieräHinta (ei alv)
3UG88AD2UQJ€17.29
QMARK -

Termostaattiyksikön kiinnitys 120/208/240 kaltevuusalusta

MallieräHinta (ei alv)
3UH14AD2URV€169.94
VULCAN HART -

Lämmitin, ontelo, 1.5 kW, 208 V

MallieräHinta (ei alv)
00-844696-00001AP4PRX€585.77
Katso yksityiskohdat
VULCAN HART -

Lämmitin, ontelo, 2.0 kW, 480 V

MallieräHinta (ei alv)
00-844696-00004AP4PTA€749.07
Katso yksityiskohdat

Sähköiset jalkalevylämmittimien tarvikkeet

Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman sähköisiä jalkalistatarvikkeita, mukaan lukien lämmittimet, hydrauliset lämmitinasennetut termostaatit, kulmien sisäosat, astiat (Duplex), yksikkö- / seinäasennustermostaatit, peukaloittomat termostaattisarjat ja seinälle asennettavat kaukosäätimet Cadetilta, Dayton, Vulcan Hart ja Diplex. Ne tarjoavat nykyiset luokitukset välillä 17-25A ja niissä on luonnollinen harmaa / pohjoisen valkoinen, jauhemaalattu valkoinen maali, valkoinen, mantelipinnoite vastustamaan hapettumista paljailla pinnoilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?