Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADET BTF1W -lämmittimeen asennettu termostaatti 1-napainen 25A | AG2MJJ 31LK66

CADET BTF1W Lämmittimeen asennettu termostaatti 1 napainen 25A

Varastossa
Tuote: AG2MJJ Malli: BTF1WRistiviite: 31LK66

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmittimeen asennettu termostaatti
Vahvistimet AC25
Suorittaa loppuunJauhemaalattu valkoinen maali
Napojen lukumäärä1
Temp. alue45 astetta 80 astetta F
Jännite120 ja 240
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi9032100030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräHinta
CADET BTF2W -lämmittimeen asennettu termostaatti 2 napaa 25A | AG2MJK 31LK67 BTF2W2€46.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADET BTF1W Lämmittimeen asennettu termostaatti 1 napainen 25A
€31.87 / yksikkö