Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QMARK 3UH14 -termostaattiyksikön kiinnitys 120/208/240 rinne | AD2URV

QMARK 3UH14 termostaattiyksikön kiinnitys 120/208/240 kalteva yläosa

Varastossa
Tuote: AD2URV Malli: 3UH14

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTermostaatti, yksikön kiinnitys
Vahvistimet AC24/24/24
Suorittaa loppuunLuonnollinen harmaa
Napojen lukumäärä2
Temp. alue60 astetta 120 astetta F
Jännite120/208/240
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi9032100060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QMARK 3UH14 termostaattiyksikön kiinnitys 120/208/240 kalteva yläosa
€169.94 / yksikkö