Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3UG32 -termostaattiyksikön kiinnitys 120/208/240/277 | AD2UPU

DAYTON 3UG32 termostaattiyksikön kiinnitys 120/208/240/277

Varastossa
Tuote: AD2UPU Malli: 3UG32

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTermostaatti, yksikön kiinnitys
Vahvistimet AC22/22/18
Suorittaa loppuunPohjoisen valkoinen
Napojen lukumäärä2
Temp. alue40 astetta 100 astetta F
Jännite120 / 208 / 240 / 277
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi9032100060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräHinta
DAYTON 3UG90 Termostaattiyksikkö Metrinen 120/208/240/277 Asuinrakennus | AD2UQL 3 UG901€23.35
DAYTON 3UG91 Termostaattiyksikkö Metrinen 120/208/240/277 Asuinrakennus | AD2UQM 3 UG912€28.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3UG32 termostaattiyksikön kiinnitys 120/208/240/277
€142.05 / yksikkö