Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3UF74 Pohjalevyn lämpöseinätermostaatti 120 / 240v | AD2ULY

DAYTON 3UF74 jalkalevyn lämpöseinätermostaatti 120/240v

Varastossa
Tuote: AD2ULY Malli: 3UF74

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTermostaatti, seinä
Vahvistimet AC22/22/18
Suorittaa loppuunPohjoisen valkoinen
Napojen lukumäärä2
Temp. alue50 astetta 80 astetta F
Jännite120 / 208 / 240 / 277
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi9032100030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräLeveysHinta
DAYTON 3UH07 Throstaatin seinä 120/208/240/277 jalkalämmitin | AD2URN 3UH0712.62 "€18.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3UF74 jalkalevyn lämpöseinätermostaatti 120/240v
€37.59 / yksikkö