Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3UG90 Termostaattiyksikkö Metrinen 120/208/240/277 Asuinrakennus | AD2UQL

DAYTON 3UG90 Termostaattiyksikkö Metric 120/208/240/277 Asuin

Varastossa
Tuote: AD2UQL Malli: 3UG90

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTermostaatti, yksikön kiinnitys
Vahvistimet AC22/22/18
Suorittaa loppuunPohjoisen valkoinen
Napojen lukumäärä1
Temp. alue40 astetta 100 astetta F
Jännite120 / 208 / 240 / 277
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9032100060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräHinta
DAYTON 3UG32 -termostaattiyksikön kiinnitys 120/208/240/277 | AD2UPU 3 UG322€142.05
DAYTON 3UG91 Termostaattiyksikkö Metrinen 120/208/240/277 Asuinrakennus | AD2UQM 3 UG912€28.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3UG90 Termostaattiyksikkö Metric 120/208/240/277 Asuin
€23.35 / yksikkö