Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3UH07 Throstaatin seinä 120/208/240/277 jalkalämmitin | AD2URN

DAYTON 3UH07 termostaatti seinä 120/208/240/277 pohjalevyn lämmitin

Varastossa
Tuote: AD2URN Malli: 3UH07

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTermostaatti, seinä
Vahvistimet AC22/22/18
Suorittaa loppuunPohjoisen valkoinen
Napojen lukumäärä1
Temp. alue50 astetta 80 astetta F
Jännite120 / 208 / 240 / 277
Leveys2.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi9032100030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräLeveysHinta
DAYTON 3UF74 Pohjalevyn lämpöseinätermostaatti 120 / 240v | AD2ULY 3UF7422.75 "€37.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3UH07 termostaatti seinä 120/208/240/277 pohjalevyn lämmitin
€18.65 / yksikkö