DEWALT DWST17806 Kannettava pinottava työkalulaatikko 13 Leveys x 9-1 / 2 Syvyys x 5 Korkeus | AH2GRG 28AD34

DEWALT DWST17806 Kannettava pinottava työkalulaatikko 13 leveys x 9-1/2 syvyys x 5 korkeus

Varastossa
Tuote: AH2GRG Malli: DWST17806Ristiviite: 28AD34

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€77.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava pinottava työkalulaatikko
Laatikon materiaaliMuovi
VäriMusta
VäriperheMusta
LaatikkotasotEi eristetty
Suorittaa loppuunMatta
Kahvan muotoiluTaitettava yläosa
LukitusjärjestelmäRiippulukko
Laatikoiden lukumäärä0
Kahvojen lukumäärä1
Palojen lukumäärä1
Lokeroiden lukumäärä1
Ulkosyvyys13 "
Ulkopuolella11 "
Ulkopuolinen leveys17 "
Kokonaissyvyys13 "
Kokonaiskorkeus11.875 "
kokonaisleveys17.25 "
Tallennuskapasiteetti2010 ov. sisään.
Painokapasiteetti44 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6325
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)30.23
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysLaatikkotasotKahvan muotoiluKokonaiskorkeuskokonaisleveysTallennuskapasiteettiPainokapasiteettiSisäkorkeusHinta
DEWALT DWST17804 Kannettava pinottava työkalulaatikko 13 x 4-1/2 x 5 | AH2GRC 28AD30 DWST178044.5 "KuulalaakeriTaitettava yläosa5"13 "217 ov. sisään.66 lb4 1 / 3 "€102.66
DEWALT DWST17807 pinottava työkalulaatikko 13 Leveys x 4-1 / 2 Syvyys x 5 Korkeus | AH2GRD 28AD31 DWST178074.5 "Ei eristettyTaitettava etuosa, taitettava yläosa5"13 "212 ov. sisään.66 lb4.25 "€51.99
DEWALT DWST17808 pinottava työkalulaatikko 13 Leveys x 4-1 / 2 Syvyys x 5 Korkeus | AH2GRE 28AD32 DWST178084.5 "Ei eristettyTaitettava etuosa, taitettava yläosa5"13 "212 ov. sisään.66 lb4.25 "€81.72
DEWALT DWST17805 pinottava työkalulaatikko 13 Leveys x 4-1 / 2 Syvyys x 5 Korkeus | AH2GRF 28AD33 DWST178054.5 "Ei eristettyTaitettava etuosa5"13 "208 ov. sisään.22 paunaa4 1 / 6 "€87.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWST17806 Kannettava pinottava työkalulaatikko 13 leveys x 9-1/2 syvyys x 5 korkeus
€77.75 / yksikkö