Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWST17805 pinottava työkalulaatikko 13 Leveys x 4-1 / 2 Syvyys x 5 Korkeus | AH2GRF 28AD33

DEWALT DWST17805 Kannettava pinottava työkalulaatikko 13 leveys x 4-1/2 syvyys x 5 korkeus

Varastossa
Tuote: AH2GRF Malli: DWST17805Ristiviite: 28AD33

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava pinottava työkalulaatikko
Laatikon materiaaliMuovi
VäriMusta
VäriperheMusta
LaatikkotasotEi eristetty
Suorittaa loppuunMatta
Kahvan muotoiluTaitettava etuosa
Sisäsyvyys4"
Sisäkorkeus4 1 / 6 "
Sisäleveys12.5 "
LukitusjärjestelmäRiippulukko
Laatikoiden lukumäärä0
Kahvojen lukumäärä1
Palojen lukumäärä1
Lokeroiden lukumäärä1
Ulkosyvyys4"
Ulkopuolella5"
Ulkopuolinen leveys13 "
Kokonaissyvyys4.5 "
Kokonaiskorkeus5"
kokonaisleveys13 "
Tallennuskapasiteetti208 ov. sisään.
Painokapasiteetti22 paunaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.754
Laivan korkeus (cm)14.38
Laivan pituus (cm)43.59
Laivan leveys (cm)32.89
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysLaatikkotasotKahvan muotoiluKokonaiskorkeuskokonaisleveysTallennuskapasiteettiPainokapasiteettiSisäkorkeusHinta
DEWALT DWST17804 Kannettava pinottava työkalulaatikko 13 x 4-1/2 x 5 | AH2GRC 28AD30 DWST178044.5 "KuulalaakeriTaitettava yläosa5"13 "217 ov. sisään.66 lb4 1 / 3 "€102.66
DEWALT DWST17807 pinottava työkalulaatikko 13 Leveys x 4-1 / 2 Syvyys x 5 Korkeus | AH2GRD 28AD31 DWST178074.5 "Ei eristettyTaitettava etuosa, taitettava yläosa5"13 "212 ov. sisään.66 lb4.25 "€51.99
DEWALT DWST17808 pinottava työkalulaatikko 13 Leveys x 4-1 / 2 Syvyys x 5 Korkeus | AH2GRE 28AD32 DWST178084.5 "Ei eristettyTaitettava etuosa, taitettava yläosa5"13 "212 ov. sisään.66 lb4.25 "€81.72
DEWALT DWST17806 Kannettava pinottava työkalulaatikko 13 Leveys x 9-1 / 2 Syvyys x 5 Korkeus | AH2GRG 28AD34 DWST1780613 "Ei eristettyTaitettava yläosa11.875 "17.25 "2010 ov. sisään.44 lb-€77.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWST17805 Kannettava pinottava työkalulaatikko 13 leveys x 4-1/2 syvyys x 5 korkeus
€87.15 / yksikkö