PARKER CPI ZHBW -sarja, hitsausadapterit


Suodattaa
Perusaine: Ruostumaton teräs , Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Temp. Alue: -425 - 1200 astetta F
TyyliMalliPakkauskierteen kokoYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta (ei alv)
A
8-1 / 2 ZHBW2-SS
1 / 2 "CPI (TM) x putkikoko7 / 8 "6700 psi1 / 2 "1 / 2 "€117.73
B
8-3 / 4 ZHLW2-SS
1 / 2 "A-LOK (R) x putkiputki1.125 "6700 psi3 / 4 "1 / 2 "€175.91
B
8-1 / 2 ZHLW2-SS
1 / 2 "A-LOK (R) x putkiputki7 / 8 "6700 psi1 / 2 "1 / 2 "€103.32
B
4-1 / 4 ZHLW2-SS
1 / 4 "A-LOK (R) x putkiputki9 / 16 "10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€54.25
B
6-1 / 4 ZHLW2-SS
3 / 8 "A-LOK (R) x putkiputki9 / 16 "6600 psi1 / 4 "3 / 8 "€71.19
A
6-3 / 8 ZHBW2-SS
3 / 8 "CPI (TM) x putkikoko3 / 4 "6600 psi3 / 8 "3 / 8 "€76.98

CPI ZHBW -sarja, hitsausadapterit

Parkerin puskuhitsausliittimet soveltuvat mittauslinjoihin, offshore-ohjauspaneeleihin ja pieniporaisiin instrumentointisovelluksiin öljy- ja kaasu-, sähköntuotanto- ja kemianlaitoksissa. Niissä on 316 ruostumaton teräsrakenne, joka kestää hankaavia ympäristöjä ja korkeita lämpötiloja ja paineita. Niissä on kuusiotyyppiset kiinnityspäät helpottamaan asennusta ja huoltoa. Valitse laajasta valikoimasta näitä sovittimia, saatavana 6600, 6700 ja 10300 psi paineluokituksena.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?