Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWST17807 pinottava työkalulaatikko 13 Leveys x 4-1 / 2 Syvyys x 5 Korkeus | AH2GRD 28AD31

DEWALT DWST17807 Kannettava pinottava työkalulaatikko 13 leveys x 4-1/2 syvyys x 5 korkeus

Varastossa
Tuote: AH2GRD Malli: DWST17807Ristiviite: 28AD31
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
€51.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava pinottava työkalulaatikko
Laatikon materiaaliMuovi
VäriMusta
VäriperheMusta
LaatikkotasotEi eristetty
Suorittaa loppuunMatta
Kahvan muotoiluTaitettava etuosa, taitettava yläosa
Sisäsyvyys4"
Sisäkorkeus4.25 "
Sisäleveys12.5 "
LukitusjärjestelmäRiippulukko
Laatikoiden lukumäärä0
Kahvojen lukumäärä2
Palojen lukumäärä1
Lokeroiden lukumäärä0
Ulkosyvyys4"
Ulkopuolella5"
Ulkopuolinen leveys13 "
Kokonaissyvyys4.5 "
Kokonaiskorkeus5"
kokonaisleveys13 "
Tallennuskapasiteetti212 ov. sisään.
Painokapasiteetti66 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8225
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysLaatikkotasotKahvan muotoiluKokonaiskorkeuskokonaisleveysTallennuskapasiteettiPainokapasiteettiSisäkorkeusHinta
DEWALT DWST17804 Kannettava pinottava työkalulaatikko 13 x 4-1/2 x 5 | AH2GRC 28AD30 DWST178044.5 "KuulalaakeriTaitettava yläosa5"13 "217 ov. sisään.66 lb4 1 / 3 "€102.66
DEWALT DWST17808 pinottava työkalulaatikko 13 Leveys x 4-1 / 2 Syvyys x 5 Korkeus | AH2GRE 28AD32 DWST178084.5 "Ei eristettyTaitettava etuosa, taitettava yläosa5"13 "212 ov. sisään.66 lb4.25 "€81.72
DEWALT DWST17805 pinottava työkalulaatikko 13 Leveys x 4-1 / 2 Syvyys x 5 Korkeus | AH2GRF 28AD33 DWST178054.5 "Ei eristettyTaitettava etuosa5"13 "208 ov. sisään.22 paunaa4 1 / 6 "€87.15
DEWALT DWST17806 Kannettava pinottava työkalulaatikko 13 Leveys x 9-1 / 2 Syvyys x 5 Korkeus | AH2GRG 28AD34 DWST1780613 "Ei eristettyTaitettava yläosa11.875 "17.25 "2010 ov. sisään.44 lb-€77.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWST17807 Kannettava pinottava työkalulaatikko 13 leveys x 4-1/2 syvyys x 5 korkeus
€51.99 / yksikkö