Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ EA3F # 125480480112 Laajennettu arkki, tasainen alumiini 4 x 4 1-1 / 2- # 0.125 | AE6ADN 5PCE6

APPROVED VENDOR EA3F#125480480112 Laajennettu levy, litteä alumiini 4 x 4 1-1/2-#0.125

Varastossa
Tuote: AE6ADN Malli: EA3F#125480480112Ristiviite: 5PCE6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€236.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennettu arkki
Alloy tyyppi3003
Suunnittelukoko1.330 x 3.150 "
Suorittaa loppuunMylly
Pituus4ft.
Pituuden toleranssi+/- 0.125 "
MateriaaliAlumiini
Avauskoko1.000 x 2.750 "
Kokonaispaksuus0.08 "
Strand paksuus0.080 "
Säikeen leveys0.190 "
TyyliTasainen
LuonneH14
Paksuustoleranssi+/- 0.005 "
Kaupan koko1-1 / 2 "- # 0.125
Leveys4ft.
Leveystoleranssi+/- 0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.77
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)125.73
HS-koodi7606123030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPituuden toleranssiAvauskokoKokonaispaksuusKaupan kokoLeveystoleranssiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ EA3F # 081480960102 Laajennettu arkki, tasainen alumiini, 8 x 4 jalkaa 1 / 2- # 0.081 | AE4ZYL 5PAW0 EA3F # 0814809601028ft.+2.000 "0.313 x 1.000 "0.06 "1/2 "- # 0.081+2.000 "€535.28
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ EA3F # 081480960112 Laajennettu arkki, tasainen alumiini 8 x 4 1-1 / 2- # 0.081 | AE4ZYM 5PAW1 EA3F # 0814809601128ft.+2.000 "1.063 x 2.750 "0.055 "1-1 / 2 "- # 0.081+2.000 "€320.21
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ EA3F # 081480960304 Laajennettu arkki, tasainen alumiini 8 x 4 jalkaa 3 / 4- # 0.081 | AE4ZYN 5PAW2 EA3F # 0814809603048ft.+2.000 "0.688 x 1.750 "0.07 "3/4 "- # 0.081+2.000 "€437.19
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ EA3F # 081L480960304 Laajennettu arkki, tasainen alumiini 8 x 4ft 3 / 4- # 0.081l | AE4ZYP 5PAW3 EA3F # 081L4809603048ft.+2.000 "0.688 x 1.750 "0.07 "3/4 "- # 0.081L+2.000 "€388.20
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ EA3F # 125480960112 Laajennettu arkki, tasainen alumiini 8 x 4 1-1 / 2- # 0.125 | AE4ZYQ 5PAW4 EA3F # 1254809601128ft.+2.000 "1.000 x 2.750 "0.08 "1-1 / 2 "- # 0.125+2.000 "€430.93
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ EA3F # 081480480102 Laajennettu arkki, tasainen alumiini 4 x 4 jalkaa 1 / 2- # 0.081 | AE6ADJ 5PCD9 EA3F # 0814804801024ft.+/- 0.125 "0.313 x 1.000 "0.06 "1/2 "- # 0.081+/- 0.125 "€289.10
HYVÄKSYTTY MYYJÄ EA3F # 081480480304 Laajennettu arkki Tasainen alumiini 4 x 4 jalkaa 3 / 4- # 0.081 | AE6ADK 5PCE1 EA3F # 0814804803044ft.+/- 0.125 "0.688 x 1.750 "0.07 "3/4 "- # 0.081+/- 0.125 "€240.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR EA3F#125480480112 Laajennettu levy, litteä alumiini 4 x 4 1-1/2-#0.125
€236.91 / yksikkö