Destaco FL-121-45 muuttuvaiskuinen suoraviivainen puristin on ihanteellinen sovelluksiin, joissa työkappaleen toleranssit ja paksuudet vaihtelevat. Suositellaan puristamiseen rivan ja onttojen tilojen väliin, joihin on vaikea päästä käsiksi. Destaco FL-121-45 säädettävän iskun suoraviivainen puristin käyttää mäntää positiivisen lineaarisen voiman luomiseen sekä työkappaleiden kiinnittämiseen ja asemoimiseen koneistukseen. Tämä mäntäpuristin on ihanteellinen metalli-, puuntyöstö-, ilmailu- ja autoteollisuudelle, ja se on varustettu laipallisella asennusalustalla turvallisen ja helpon asennuksen takaamiseksi. Siinä käytetään mäntää ja käsivipua/käsipyörää, joita voidaan käyttää joko erikseen tai samanaikaisesti. Kun yksikkö puristetaan työkappaletta vasten, puristusiskua voidaan vähentää männän ja työkappaleen välisellä voimalukitusliitännällä. Suoraviivainen toimintapuristin voidaan sitten avata kääntämällä käsivipua tai pyörää vastapäivään. Jos haluat muuttaa kahvan asentoa ollessaan kiinnitetyssä tai puristamattomassa asennossa, käyttäjän on vedettävä käsivipu irti urastaan ja asetettava se haluttuun asentoon. Puristusvoima on verrannollinen käyttövoimaan, joten saavutettu puristusvoima ei saa ylittää enimmäispitovoimaa. Destaco FL-121-45 muuttuvaiskuinen suoralinjainen puristin on tasapainoinen rakenne, joka tarjoaa jäykän pidon ja pitkän käyttöiän.
Käyttö:
Destaco FL-121-45 muuttuvaiskuinen suoralinjainen puristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se voidaan mukauttaa sovelluksiin, kuten kokoonpanoon, hitsaukseen ja testaukseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco FL-121-45 muuttuvaiskuinen suoraviivakiinnike on kompakti muotoilu työkappaleiden kiinnittämiseen sovelluksissa, joissa tilaa on rajoitetusti.
- Se on saatavana yhdellä ja kahdella kädellä käytettävänä massa- / yksiosaisena kalustetuotantoon.
- Tasapainotettu rakenne tarjoaa jäykän pidon ja taatun pitkän käyttöiän.
- Tässä säädettävässä suoraviivaisessa manuaalisessa puristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät asennuksen helpottamiseksi.
- Destaco FL-121-45 muuttuvaiskuinen suoraviivakiinnike sisältää männän ja käsivivun/käsipyörän, joita voidaan käyttää joko erikseen tai samanaikaisesti.
- Se on varustettu ainutlaatuisella työmekanismilla, jonka avulla käyttäjä voi vähentää puristusiskua käyttämällä männän ja työkappaleen välistä voimalukitusyhteyttä.
- Destaco FL-121-45 puristin tarjoaa 4 mm:n kiristysiskunopeuden ja kestää jopa 2020 lb:n kuormituksen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destacon männän iskut 100 - 300 mm ovat ihanteellisia käytettäväksi Destaco FL-121-45 muuttuvaiskuisen suoralinjaisen puristimen kanssa.
- Destacon kääntyviä työntölevyjä käytetään korkean suorituskyvyn automaatio-, työnpito- ja suojaratkaisuissa.
Standardit ja hyväksynnät:
Destaco FL-121-45 muuttuvaiskuinen suoralinjainen puristin on valmistettu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardien mukaisesti turvallisuuden, puristimen tehokkaan toiminnan ja ympäristöterveyden kannalta.
Asennus:
- Destaco FL-121-45 säädettävän iskun suoraviivaisessa manuaalisessa puristimessa on kierrereiät laipallisessa pohjassa nopeaa ja varmaa asennusta varten tasaisille pinnoille/työkappaleille yksinkertaisella ruuvaamalla.
- Tarvittaessa käyttäjä voi irrottaa ja asentaa yksikön toiseen paikkaan yksinkertaisesti ruuvaamalla irti ruuvitaltalla.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Ovatko Destacon muuttuvaiskuiset suoraviivaiset puristimet ihanteellisia sivukuormille?
A. Nämä puristimet on suunniteltu vain aksiaalisille kuormille. Sivukuormituksen huomioon ottamiseksi suosittelemme männälle ylimääräistä säteittäistä tukea.
K. Onko näitä suoraviivaisia kiinnittimiä saatavana eri asennustyyleinä?
V. Kyllä, Destacon suoraviivaisia puristimia on saatavana myös jalka-asennettavalla laipallisella pohjalla ja läpivientirei'illä. Voit selata FO, FL & G -sarjan suoraviivaiset puristimet sivulta useita asennusvaihtoehtoja.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
V. Suosittelemme merkin mekaanisia puristimia käsiteltäessä kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC, kun taas pneumaattiset sylinteritiivisteet vaativat Magnalube G -rasvan. Ne vaativat vain muutaman tippa voiteluöljyä pitääkseen ne erinomaisessa kunnossa.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni laitteistoa tai metallilevyä kokoonpanolinjalla tai valmistusprosessien aikana.
K. Miten Destacon manuaaliset puristimet toimivat kiinnityssovelluksissa ja hyödyttävät niitä?
A. Destacon manuaaliset suoraviivaiset puristimet pitävät osan tukevasti kiinni telineessä turvallisesti ja ergonomisesti. Nämä nopeasti vaikuttavat puristimet parantavat tuottavuutta ja syklien aikoja.
K. Mitä puristuspaine tarkoittaa?
A. Muuttuvan iskun suoraviivaisen manuaalisen puristimen pitovoima / puristuspaine on ratkaiseva tekijä, joka on otettava huomioon ennen sovelluksen aloittamista. Käyttäjän on kohdistettava oikea paine työkappaleeseen kiinnityksen aikana. Suosittelemme, että et ylitä suositeltua painetta, koska se voi vaurioittaa työkappalettasi valtavasti. Lisäksi liian pieni paino ei myöskään ole ihanteellinen.
K. Kuinka suoraviivaiset puristimet toimivat?
A. Suorakulmaisia puristimia käytetään manuaalisesti vipujen tai kahvien avulla, joilla puristimet työnnetään työkappaleita vasten ja pidetään tiukasti kiinni.