Muuttuvan iskun suoraviivaiset puristimet ovat ihanteellisia eripaksuisten ja -toleranssien työkappaleiden kiinnittämiseen. Ne ovat ihanteellisia vaikeapääsyisten alueiden, kuten ripojen ja onttojen tilojen, kiinnittämiseen. Näillä kiinnittimillä on kompakti muotoilu, ja ne voidaan asentaa tiloihin, joissa on vähemmän tilaa. Destaco FO -sarja kiinnittimissä on laippajalkakiinnitys nopeaa asennusta varten tasaisille vaakasuorille pinnoille. Ne on varustettu käsivivulla / pyörällä, jota voidaan kääntää työntämään mäntä työkappaletta vasten. Destaco FO-221-80 suoraviivainen puristin on varustettu pyöreällä männällä, jonka korkeus on 1.38 tuumaa ja liikeraja 3.15 tuumaa. Tässä muuttuvassa iskunvaimessa suoraviivaisessa puristimessa on kiinteä 80 mm:n männän iskunpituus ja 4 mm:n kiinnitysisku. Sitä käytetään yhden käden vivulla käytön helpottamiseksi. Tämä puristin tarjoaa maksimikuormankestokyvyn 4045 lb. Raptor Supplies tarjoaa tämän puristimen versiona, jossa on kaksikätinen käyttö (mäntä ja käsivipu). Toimitamme myös samanlaisia kiinnikkeitä, joissa on etulaippa ja läpivientireikäkiinnityspohja.
Käyttö:
Destaco FO-221-80 suoraviivaista puristinta käytetään erilaisissa sovelluksissa, kuten hitsauksessa ja kokoonpanossa ilmailu-, auto-, kulutustavara- sekä elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco FO-221-80 suoraviivaisessa puristimessa on jalkaan kiinnitettävä laipallinen pohja turvalliseen asennukseen vaakasuorille pinnoille.
- Puristin on varustettu yhden käden vipukahvalla, jolla mäntä painetaan työkappaletta vasten, jotta se pysyy paikallaan.
- Tämän männän korkeus on 1.38 tuumaa ja liikeraja 3.15 tuumaa.
- Tämän puristimen maksimikantavuus on 4045 lb.
- Siinä on teräsrakenne lujuuteen ja kestävyyteen asti.
- Tämä puristin kestää vain aksiaalisia kuormia ja vaatii ylimääräisen säteittäisen tuen männän sivukuormien käsittelemiseksi.
- Siinä on kiinteä männän isku 80 mm ja kiristysisku 4 mm.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco FO-221-80 suoraviivainen puristin on suunniteltu ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 alan standardien mukaisesti ympäristöterveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimen tehokkaan toiminnan osalta.
Asennus:
- Destaco FO-221-80 suoraviivaisessa puristimessa on jalkaan kiinnitetty laippapohja, jossa on kierrereiät nopeaa asennusta varten vaakasuoraan pintaan/työkappaleeseen.
- Tämä puristin voidaan siirtää paikasta toiseen yksinkertaisesti ruuvaamalla pohja irti ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Ei Raptor Supplies tarjoatko Destaco FO-221-80 suoraviivaista puristinta muissa versioissa?
A. Raptor Supplies tarjoaa Destaco FO-220 suoraviivaiset puristimet, joissa on kaksikätinen toimilaite (mäntä ja käsivipu) männän liikkeen tarkkaan hallintaan. Voit myös selata FO-, FL-, G-sarjan suoraviivaiset puristimet Sivustomme sivulta muita asennusvaihtoehtoja, kuten etulaippa ja läpivientireiän pohja.
K. Kuinka suoraviivaiset puristimet toimivat?
A. Suoraviivaisia puristimia käytetään manuaalisesti kääntämään vipuja tai kahvaa puristimen männän työntämiseksi työkappaleita vasten ja niiden pitämiseksi tukevasti.
K. Miten puristusvoima eroaa pitovoimasta / kapasiteetista?
A. Termi "pitovoima tai kapasiteetti" ilmaisee puristimen ihanteellisen lujuuden laitteiston, työkappaleiden tai metallilevyn pitämiseksi painettuna kokoonpanolinjalla tai muissa teollisissa sovelluksissa. Pitovoima mitataan puristimen valmistusprosessin aikana, joten se ei anna käytännön mittaa puristimen kapasiteetista. Puristusvoima tai kohdistamisvoima tarkoittaa todellista voimaa, jonka puristin kohdistaa työkappaleisiin niiden pitämiseksi kiinni. Puristusvoima on yleensä pienempi kuin pitokapasiteetti johtuen useista tekijöistä, kuten karan asennosta kiristystangossa ja puristimeen kohdistetusta vastavoimasta.
Q. Onko Destaco toimittanut räätälöityjä tai erikoisversioita puristimistaan sovellusten mukaan?
A. Destaco voi toimittaa räätälöityjä versioita puristimista pyynnöstä. Mukautukset voivat vaihdella eri värisistä kahvoista Destaco -logon poistamiseen puristimista.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa?
A. Kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC, suositellaan käytettäväksi merkin mekaanisten puristimien kanssa.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kaikki Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan ankarien teollisuusympäristöjen aiheuttamaa kulumista. Destaco toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulko -olosuhteissa.
K. Käytetäänkö Destaco-kiinnittimiä nosto- tai nostosovelluksiin?
V. Ei, Destaco-puristimet ovat kuormitettuja vain kiinnityssovelluksiin. Niitä ei ole suunniteltu nosto- tai nostosovelluksiin.
K. Onko Destacon muuttuvaiskuinen suoraviivainen puristin ihanteellinen sivukuormille?
A. Tämä puristin on suunniteltu vain aksiaalikuormille. Sivukuormituksen huomioon ottamiseksi suositellaan männälle ylimääräistä säteittäistä tukea.