Destaco FL-161-60 muuttuvaiskuinen suoraviivainen puristin käyttää mäntää tuottamaan positiivisen lineaarisen voiman sekä pitämään ja kohdistamaan työkappaleita koneistukseen. Tämä mäntäpuristin on ihanteellinen metalli-, puuntyöstö-, ilmailu- ja autoteollisuudelle, ja se on integroitu laipalliseen asennusalustaan turvallisen ja helpon asennuksen takaamiseksi. Destaco FL-161-60 muuttuvaiskuinen suoraviivainen puristin on ihanteellinen sovelluksiin, joissa työkappaleen toleranssit ja paksuudet vaihtelevat. Suositellaan puristamiseen rivan ja onttojen tilojen väliin, joihin on vaikea päästä käsiksi. Siinä käytetään mäntää ja käsivipua/käsipyörää, joita voidaan käyttää joko erikseen tai samanaikaisesti. Kun yksikkö puristetaan työkappaletta vasten, puristusiskua voidaan vähentää männän ja työkappaleen välisellä voimalukitusliitännällä. Suoraviivainen toimintapuristin voidaan sitten avata kääntämällä käsivipua tai pyörää vastapäivään. Jos haluat muuttaa kahvan asentoa ollessaan kiinnitetyssä tai puristamattomassa asennossa, käyttäjän on vedettävä käsivipu irti urastaan ja asetettava se haluttuun asentoon. Puristusvoima on verrannollinen käyttövoimaan, joten saavutettu puristusvoima ei saa ylittää enimmäispitovoimaa. Destaco FL-161-60 säädettävän iskun suoralinjainen puristin on tasapainoinen rakenne, joka tarjoaa jäykän pidon ja pitkän käyttöiän.
Käyttö:
Destaco FL-161-60 muuttuvaiskuinen suoralinjainen puristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se voidaan mukauttaa sovelluksiin, kuten kokoonpano, hitsaus ja testaus, ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco FL-161-60 muuttuvaiskuinen suoraviivakiinnike on kompakti muotoilu työkappaleiden kiinnittämiseen sovelluksissa, joissa tilaa on rajoitetusti.
- Tasapainotettu rakenne tarjoaa jäykän pidon ja pitkän käyttöiän.
- Se on saatavana yhdellä ja kahdella kädellä käytettävänä massa- / yksiosaisena kalustetuotantoon.
- Tässä säädettävässä suoraviivaisessa manuaalisessa puristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät asennuksen helpottamiseksi.
- Se on varustettu ainutlaatuisella työmekanismilla, jonka avulla käyttäjä voi vähentää puristusiskua käyttämällä männän ja työkappaleen välistä voimalukitusyhteyttä.
- Tämä muuttuvaiskuinen suoraviivakiinnike sisältää männän ja käsivivun/käsipyörän, joita voidaan käyttää joko erikseen tai samanaikaisesti.
- Destaco FL-161-60 puristin tarjoaa 4 mm:n kiristysiskunopeuden ja kestää jopa 2020 lb:n kuormituksen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destacon kääntyviä työntölevyjä käytetään korkean suorituskyvyn automaatio-, työnpito- ja suojaratkaisuissa.
- Destacon männän iskut 100 - 300 mm ovat ihanteellisia käytettäväksi Destaco FL-161-60 muuttuvaiskuisen suoralinjaisen puristimen kanssa.
Standardit ja hyväksynnät:
Destaco FL-161-60 muuttuvaiskuinen suoralinjainen puristin on valmistettu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardien mukaisesti turvallisuuden, puristimen tehokkaan toiminnan ja ympäristöterveyden kannalta.
Asennus:
- Destaco FL-161-60 jalkakäyttöisessä, säädettävässä iskunvaimessa suoraviivaisessa käsikiristimessä on kierrereiät laipallisessa pohjassa nopeaa ja varmaa asennusta varten tasaisille pinnoille/työkappaleille yksinkertaisella ruuvaamalla.
- Tarvittaessa käyttäjä voi irrottaa ja asentaa yksikön toiseen paikkaan yksinkertaisesti ruuvaamalla irti ruuvitaltalla.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka suoraviivaiset puristimet toimivat?
A. Suorakulmaisia puristimia käytetään manuaalisesti vipujen tai kahvien avulla, joilla puristimet työnnetään työkappaleita vasten ja pidetään tiukasti kiinni.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
V. Käsiteltäessä merkin mekaanisia puristimia suosittelemme käyttämään Mobil XTC:n kaltaista kytkinrasvaa. Destacon pneumaattiset sylinteritiivisteet vaativat Magnalube G -rasvan. Ne tarvitsevat vain muutaman tippa voiteluöljyä pitääkseen ne erinomaisessa kunnossa.
K. Ovatko Destacon muuttuvaiskuiset suoraviivaiset puristimet ihanteellisia sivukuormille?
A. Nämä puristimet on suunniteltu vain aksiaalisille kuormille. Sivukuormituksen huomioon ottamiseksi suosittelemme käyttämään ylimääräistä säteittäistä tukea mäntää varten.
K. Onko näitä suoraviivaisia kiinnittimiä saatavana eri asennustyyleinä?
V. Kyllä, Destacon suoraviivaisia puristimia on saatavana myös jalka-asennettavalla laipallisella pohjalla ja läpivientirei'illä. Voit selata FO, F & G -sarjan suoraviivaiset puristimet sivulta erilaisia asennusvaihtoehtoja.
K. Miten Destacon manuaaliset puristimet toimivat kiinnityssovelluksissa ja hyödyttävät niitä?
A. Destacon manuaaliset suoraviivaiset puristimet pitävät osan tukevasti kiinni telineessä turvallisesti ja ergonomisesti. Nämä nopeasti vaikuttavat puristimet parantavat tuottavuutta ja syklien aikoja.
K. Mitä puristuspaine tarkoittaa?
V. Muuttuvan iskun suoraviivaisen manuaalisen puristimen pitovoima on ratkaiseva tekijä, joka on otettava huomioon ennen sovelluksen aloittamista. Käyttäjän on kohdistettava oikea paine työkappaleeseen kiinnityksen aikana. Suosittelemme, että et ylitä suositeltua painetta, koska se voi vaurioittaa työkappalettasi valtavasti. Lisäksi liian pieni paino ei myöskään ole ihanteellinen.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.