FO, FL, G -sarjan suoraviivaiset puristimet
Destaco FO-, FL-, G-sarjan suoraviivaiset puristimet sopivat ihanteellisesti sovelluksiin, joissa työkappaleen paksuudet ja toleranssit vaihtelevat. Näitä suoraviivaisia kiinnittimiä suositellaan kiinnittämään rivan ja onttojen tilojen väliin, joihin on vaikea päästä. Näissä FO, FL, G suoraviivaisissa puristimissa on kompakti rakenne, joka mahdollistaa sekä yksiosaisen että massatuotannon. Nämä Destacon suoraviivaiset puristimet on varustettu männällä ja käsipyörällä/käsivivulla, joita voidaan käyttää joko yhdellä kädellä tai molemmilla käsillä, erikseen tai samanaikaisesti. Niissä on jalkaan kiinnitetty laipallinen pohja asennuksen helpottamiseksi ja ne kestävät jopa 4000 lb:n kuormitusta. Nämä Destaco FO-, FL-, G-sarjan suoraviivaiset puristimet on suunniteltu vain aksiaalisille kuormituksille ja männän ylimääräinen radiaalinen tuki. suositellaan käytettäväksi sivukuormien kanssa.
käytät
Destaco FO, FL, G -sarjan suoraviivaisia puristimia käytetään valaisimien yksiosaiseen / massatuotantoon.
Usein kysytyt kysymykset
Kuinka Destacon suoraviivaiset puristimet toimivat?
Korostan suoraviivaiset puristimet sisältää liukuvan männän suoraviivaisen kiristystoiminnan aikaansaamiseksi. Mäntä voidaan lukita joko veto- tai työntösuuntaan työkappaleiden pitämiseksi kiinni.
Mikä rasva sopii ihanteellisesti Destacon puristimiin niiden uudelleenrakentamista varten?
Kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC, tulee käyttää käsiteltäessä Destacon mekaanisia puristimia, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?
Puristimen pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyä alhaalla autonosien kokoamisen tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
Mitä merkitystä Destaco-kiinnittimien kahvan punaisella värillä on?
Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, sillä se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
Mitä puristusvoima tarkoittaa?
Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
Toimittaako Destaco vedenkestäviä puristinantureita?
Kyllä, Destaco toimittaa myös induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu IP65-standardien mukaisesti suojaamaan tehokkailta hydraulisuihkuilta, pölyltä ja rankalta sateelta.
Ovatko Destacon muuttuvaiskuiset suoraviivaiset puristimet ihanteellisia sivukuormille?
Nämä puristimet on suunniteltu vain aksiaalisille kuormituksille. Sivukuormituksen huomioon ottamiseksi suosittelemme männälle ylimääräistä säteittäistä tukea.